text.skipToContent text.skipToNavigation

3M ipari tisztítószer 9472 IC Clear 200ml


A 3M™ Industrial Cleaner Citrus Base ideális a szennyeződések, zsírok, kátrány és számos nem keményedő típusú ragasztó feloldásának és eltávolításának elősegítésére. Citrusolaj alapú tisztítószerek, amelyek nem tartalmaznak kőolajpárlatokat. ezeket a rendkívül hatékony tisztítószereket használhatja fém alkatrészek, motorok, szerszámok, nyomdagépek, beto

Cikkszám INDC2003M
Csomagolás Szórófejes tartály
Hangerő (ml) 200
Külső használatra alkalmas Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas PVC-hez Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Szórófejes tartály
Hangerő (ml) 200
Külső használatra alkalmas Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas PVC-hez Nem
Fizikai forma Egyéb
Üvegtisztításra alkalmas Nem
Alkalmas algák és mohák eltávolítására Nem
Alkalmas penész eltávolítására Nem
Parafa tisztítására alkalmas Nem
Alkalmas laminált padlóhoz Nem
Vízkőmentesítésre alkalmas Nem
Zsírtalanításra alkalmas Igen
Tisztításra alkalmas Igen
Alkalmas öblítőszerként Nem
Vízben oldódó Nem
Vízzel történő öblítés kötelező Nem
Vízzel való hígítás kötelező Nem
Biológiailag lebomló Nem
Nagynyomású feldolgozás Nem
Beltéri használatra alkalmas Igen
Márka 3M

Leírás

A 3M™ Industrial Cleaner Citrus Base ideális a szennyeződések, zsírok, kátrány és számos nem keményedő típusú ragasztó feloldásának és eltávolításának elősegítésére. Citrusolaj alapú tisztítószerek, amelyek nem tartalmaznak kőolajpárlatokat. ezeket a rendkívül hatékony tisztítószereket használhatja fém alkatrészek, motorok, szerszámok, nyomdagépek, beton, vagy szinte bármilyen piszkos vagy zsíros felület tisztítására és zsírtalanítására. Tisztítja és eltávolítja a nehéz olajokat, zsírokat, szilikonokat, kátrányt, paraffinos anyagokat, mint például és viasz, címkék, matricák, szennyeződések, marker graffiti, rágógumi és egyéb szennyeződések és szennyeződések a legkülönbözőbb aljzatokról.... A nagy teherbírású tisztítószer használata után csak törölje le egy bolti törlőkendővel. Kapható ömlesztett és aeroszolos kiszerelésben is. Ez az egyetlen tisztítószer, amelyet számos karbantartási és tisztítási folyamathoz felhasználhat.

Cikkszámok

Cikkszám INDC2003M
EAN 5900422106111
UBB 500614693629
UNSPSC 23271807
Gyártó cikksz INDC200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.