text.skipToContent text.skipToNavigation

3M védősisak H-700NVI Peltor Fehér


A 3M™ H700-as sorozatú 3M™ védősisakok a műanyag izzadságpánttal és szellőző fejpánttal ellátott könnyű védősisakjaink sorozata a jobb kényelem érdekében. Rövid csúccsal és 180°-kal elforgatható fejpánttal rendelkeznek a jobb láthatóság érdekében. Pinlock vagy racsnis felfüggesztéssel kaphatók.Ha kényelmes, strapabíró és könnyű fejvédelmet szeretne, ame

Cikkszám 0Z501269
Szín Fehér
Modell Sapkás stílus
Súly (g) 350
Beállítás Egyéb
Méret (mm) 530 - 620
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fehér
Modell Sapkás stílus
Súly (g) 350
Beállítás Egyéb
Méret (mm) 530 - 620
Anyag Polietilén (PE)
izzadságpánttal Igen
Felfüggesztés 6 pontos
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Igen
Nyakvédővel Nem
Arcvédővel Nem
Fülvédővel Nem
VDE által tesztelt Nem
Model H-700NVI

Leírás

A 3M™ H700-as sorozatú 3M™ védősisakok a műanyag izzadságpánttal és szellőző fejpánttal ellátott könnyű védősisakjaink sorozata a jobb kényelem érdekében. Rövid csúccsal és 180°-kal elforgatható fejpánttal rendelkeznek a jobb láthatóság érdekében. Pinlock vagy racsnis felfüggesztéssel kaphatók.Ha kényelmes, strapabíró és könnyű fejvédelmet szeretne, amely ellenáll a hideg hőmérsékletnek, használja a 3M™ H700 sorozatú keménykalapokat.A szellőző fejpánt jobb kényelmet biztosít, a fejpánt pedig 180°-kal elforgatható a jobb láthatóság érdekében, ha zárt térben dolgozik. Pinlock vagy racsnis felfüggesztéssel kaphatók, és -30 °C (EN397:2012) és -50 °C (GOST EN397:2012) hőmérsékleten való használatra engedélyezettek.

Cikkszámok

Cikkszám 0Z501269
EAN 4046719816170
UBB 500635515975
UNSPSC 46181701
Gyártó cikksz H700NVI
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.