text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Háttérbetét Scotch Brite™ DH-AC átmérő 115 mm M14 centrírozással


A 3M™ Centre Pin Back-Up Pads a Scotch-Brite™ felületkondicionáló korongokkal együtt használható. A párnáink nem zavarják a munkafelületeket. 3M™ Centre Pin Back-Up Pads segítségével gyorsan és egyszerűen helyezheti középre a Scotch-Brite™ felületkondicionáló korongokat. A párnáink lehetővé teszik a korongok szokásos szögben történő használatát. nem zavarják a munkafelületeket, és gyorsabbá teszik a korongok központosítását.

Cikkszám 616803M
Tartószerkezet Menetek
Csatlakozási méret M14
Csiszolókorong átmérője (mm) 115
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 600
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tartószerkezet Menetek
Csatlakozási méret M14
Csiszolókorong átmérője (mm) 115
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 600
Árucikk kód 3926909790

Leírás

A 3M™ Centre Pin Back-Up Pads a Scotch-Brite™ felületkondicionáló korongokkal együtt használható. A párnáink nem zavarják a munkafelületeket. 3M™ Centre Pin Back-Up Pads segítségével gyorsan és egyszerűen helyezheti középre a Scotch-Brite™ felületkondicionáló korongokat. A párnáink lehetővé teszik a korongok szokásos szögben történő használatát. nem zavarják a munkafelületeket, és gyorsabbá teszik a korongok központosítását.

Cikkszámok

Cikkszám 616803M
EAN 4046719066469
UBB 500614649597
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 61680
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.