text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

3M GEHOORKAP PELTOR WORKTUNES PRO HELM


A 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM rádiófejhallgató lehetővé teszi az FM és AM-rádió vételét és akár 5 állomás tárolását. Fejhallgatónk önálló fejpántos vagy védősisakra erősíthető modellként kapható, 3,5 mm-es sztereó audiobemenettel és az akkumulátor élettartamát kímélő automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik. 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM rádiófejhallgatóval segít megóvni hallását, miközben FM és AM-rádiót élvezhet. A gyors digitális hangolással és az akár 5 állomás tárolásának lehetőségével kedvenc zenéjét hallgathatja, miközben segít csökkenteni a környező zajok káros szintjét. Fejhallgatónk rugalmas és könnyen használható. A beépített antenna megakadályozza a berendezéseken való fennakadást, mivel nincs szükség vezetékekre, a 3,5 mm-es audiobemenet pedig lehetővé teszi, hogy más különálló eszközökhöz, például kétirányú rádiókhoz, telefonokhoz vagy táblagépekhez csatlakoztassa. A készülék automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik, amely energiát takarít meg azáltal, hogy 4 óra használaton kívüli használat után kikapcsolja a fejhallgatót. Az alacsony töltöttségi szint jelzője előre jelzi, ha cserére van szükség, az elektronika pedig a csésze külső részén helyezkedik el, hogy helyet teremtsen és segítsen csökkenteni a nedvesség okozta korróziót.

Cikkszám 1O539130
Szín Fekete
Tömeg 369
Állítható Igen
Rádiócsatlakozás Igen
Összecsukható Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Tömeg 369
Állítható Igen
Rádiócsatlakozás Igen
Összecsukható Nem
Szigetelési érték SNR (dB) 32
Bluetooth Nem
Hordozó típus -
Aktív zajszűrés Nem
Cserélhető párnák Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Rádióval Igen
Márka 3M
Árucikk kód
Model Peltor

Leírás

A 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM rádiófejhallgató lehetővé teszi az FM és AM-rádió vételét és akár 5 állomás tárolását. Fejhallgatónk önálló fejpántos vagy védősisakra erősíthető modellként kapható, 3,5 mm-es sztereó audiobemenettel és az akkumulátor élettartamát kímélő automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik. 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM rádiófejhallgatóval segít megóvni hallását, miközben FM és AM-rádiót élvezhet. A gyors digitális hangolással és az akár 5 állomás tárolásának lehetőségével kedvenc zenéjét hallgathatja, miközben segít csökkenteni a környező zajok káros szintjét. Fejhallgatónk rugalmas és könnyen használható. A beépített antenna megakadályozza a berendezéseken való fennakadást, mivel nincs szükség vezetékekre, a 3,5 mm-es audiobemenet pedig lehetővé teszi, hogy más különálló eszközökhöz, például kétirányú rádiókhoz, telefonokhoz vagy táblagépekhez csatlakoztassa. A készülék automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik, amely energiát takarít meg azáltal, hogy 4 óra használaton kívüli használat után kikapcsolja a fejhallgatót. Az alacsony töltöttségi szint jelzője előre jelzi, ha cserére van szükség, az elektronika pedig a csésze külső részén helyezkedik el, hogy helyet teremtsen és segítsen csökkenteni a nedvesség okozta korróziót.

Cikkszámok

Cikkszám 1O539130
EAN 4054596123335
UBB 500667010820
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz HRXS220P3E
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.