text.skipToContent text.skipToNavigation

3M forró olvadékragasztó 3764 átlátszó 5kg


A 3M™ 3764-es forróolvadó ragasztónk egy átlátszó, 100% szilárdságú hőre lágyuló ragasztó, amely számos műanyaghoz, többek között poliolefinhez is képes ragasztani. Úgy alakítottuk ki ezt a forróolvadék-ragasztót, hogy alacsony hőmérsékleten is rugalmas legyen, így az alkalmazások és iparágak széles skálájához kivételes teljesítményt nyújt.Egy kötés, am

Cikkszám 3764Q3M
Tömeg 5000
Átlátszó Igen
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 5363.7
Type 7100008178
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Tömeg 5000
Átlátszó Igen
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 5363.7
Type 7100008178

Leírás

A 3M™ 3764-es forróolvadó ragasztónk egy átlátszó, 100% szilárdságú hőre lágyuló ragasztó, amely számos műanyaghoz, többek között poliolefinhez is képes ragasztani. Úgy alakítottuk ki ezt a forróolvadék-ragasztót, hogy alacsony hőmérsékleten is rugalmas legyen, így az alkalmazások és iparágak széles skálájához kivételes teljesítményt nyújt.Egy kötés, amelyre támaszkodhatA 3M™ 3764-es forróolvadék-ragasztót úgy terveztük, hogy jó nyíró- és lehúzási szilárdságot biztosítson. Ezenkívül a változó projektigények kielégítése érdekében úgy alkottuk meg ezt a forróolvadék-ragasztót, hogy rugalmas legyen a beállítások és a pozicionálás szempontjából. A 3764-es forróolvadék-ragasztónk kiváló ütésállóságot biztosít, hosszú távú tartósságot és rugalmasságot biztosítva a tartós kötés érdekében. A 3M™ Scotch Weld 3764-et is úgy terveztük, hogy egy tiszta, forróolvadék ragasztó legyen, amely nagymértékben kompatibilis, és számos anyagot képes ragasztani, beleértve az akril, kerámia, hab, üveg, polikarbonát, polietilén, polipropilén és polivinil-klorid (PVC) anyagokat.Ajánlott felhasználási területek3M™ Hot Melt Adhesive 3764 számos iparágban használható, beleértve az autóipart, a közlekedést, a repülőgépgyártást, a kárpitozást, a katonai, ablak, audio, építőipart és az elektronikát. Ez a termék számos alkalmazásban használható, mint például:ÖsszeszerelésArögzítésRögzítésRögzítésJavításBefőzésPanelragasztásDrótkötésKötésDugaszolásDugaszolásKapszulázásMegmerevítés HabragasztásRagasztásSzövegezésKiszerelésMit kell tudni a forróolvadék-ragasztókrólA forróolvadék-ragasztók 100%-ban szilárd hőre lágyuló gyanták. Ezeket a ragasztókat úgy tervezték, hogy a ragasztás után újra megolvadnak, ha elég magas hőmérsékletnek vannak kitéve. A forróolvadék-ragasztók előnye, hogy a mechanikus kötőelemekkel és a tömítőszalagokkal ellentétben gyakorlatilag láthatatlanok a felületek között.Forróolvadék-ragasztóink melegítéskor elfolyósodnak, gyorsan kitöltik a hézagokat és nedvesítik a ragasztási felületet. A felületre felhordva másodperceken belül lehűlnek, megszilárdulnak és elérik a kötési szilárdságukat. Gyors élettartamuknak köszönhetően a felhordás után azonnal mozgathatja a szerelvényeket, így nincs szükség szorítókra, rögzítésre vagy további száradási időre és energiára. Az Ön igényeihez tervezveA 3M™ 3764-es forróolvadék ragasztó az iparágak széles skáláján felmerülő különféle igények kielégítésére tervezve rugalmas, mégis tartós kötést kínál. Kompatibilis forróolvadék-ragasztóink bizonyítják elkötelezettségünket, hogy kemény és függő

Cikkszámok

Cikkszám 3764Q3M
UBB 500614633575
UNSPSC 60105704
Gyártó cikksz 3764Q
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.