text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Finisher papír 255P 115mm x 50m


A 3M™ Paper Roll 255P TH gyorsan vágó alumínium-oxidot használ eltömődésgátló adalékkal és C-súlyú papírhátlappal, amely kiváló ellenállást biztosít. Tartós 255P TH papírtekercsünket úgy terveztük, hogy tartós vágóhatást és hosszabb termékélettartamot biztosítson. 3M™ 255P TH papírtekercsünket kézi csiszológépekkel, valamint vakolókkal, alapozókkal, festékekkel, műanyagokkal és szintetikus anyagokkal használjuk. tartós 255P TH tekercsünk gyorsan vágó alumínium-oxid gyanta bevonatot használ, eltömődésgátló adalékkal, C-súlyú papírhordozóhoz kötve. Ez a hátlap kiváló ellenállást biztosít, míg az ásványi anyag segít meghosszabbítani a termék élettartamát és tartós vágási hatást biztosít.

Cikkszám 631283M
Szélesség 115
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
CAMI szerinti granuláció 150
Márka 3M
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 115
Típus Roll
Hosszúság (mm) 50000
CAMI szerinti granuláció 150
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 4193.5
Árucikk kód 68052000
Type Finishing Paper Roll

Leírás

A 3M™ Paper Roll 255P TH gyorsan vágó alumínium-oxidot használ eltömődésgátló adalékkal és C-súlyú papírhátlappal, amely kiváló ellenállást biztosít. Tartós 255P TH papírtekercsünket úgy terveztük, hogy tartós vágóhatást és hosszabb termékélettartamot biztosítson. 3M™ 255P TH papírtekercsünket kézi csiszológépekkel, valamint vakolókkal, alapozókkal, festékekkel, műanyagokkal és szintetikus anyagokkal használjuk. tartós 255P TH tekercsünk gyorsan vágó alumínium-oxid gyanta bevonatot használ, eltömődésgátló adalékkal, C-súlyú papírhordozóhoz kötve. Ez a hátlap kiváló ellenállást biztosít, míg az ásványi anyag segít meghosszabbítani a termék élettartamát és tartós vágási hatást biztosít.

Cikkszámok

Cikkszám 631283M
EAN 4046719224265
UBB 500614587870
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 63128
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.