text.skipToContent text.skipToNavigation

3M feszítőszár MN-AC radiális sörtés korongokhoz alkalmas Szárátmérő 6 mm


A Scotch-Brite™ Disc Mandrel tárcsák az egységnyi tárcsákkal együtt használatosak. Tárcsás tüskéink lehetővé teszik az unitizált kerekek felszerelését a megfelelő szerszámokra. a Scotch-Brite™ tárcsás tüskéket unitizált kerekekkel együtt használja. Tárcsás tüskéink lehetővé teszik az unitizált kerekek felszerelését a megfelelő szerszámokra.

Cikkszám 059963M
Furatátmérő 6
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 201
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Furatátmérő 6
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 201
Type Disc Mandrel

Leírás

A Scotch-Brite™ Disc Mandrel tárcsák az egységnyi tárcsákkal együtt használatosak. Tárcsás tüskéink lehetővé teszik az unitizált kerekek felszerelését a megfelelő szerszámokra. a Scotch-Brite™ tárcsás tüskéket unitizált kerekekkel együtt használja. Tárcsás tüskéink lehetővé teszik az unitizált kerekek felszerelését a megfelelő szerszámokra.

Cikkszámok

Cikkszám 059963M
EAN 8713258001485
UBB 500614624822
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05996
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.