text.skipToContent text.skipToNavigation

3M fülvédő X5A Peltor X5A Fekete/Szürke


A 3M™ PELTOR™ X5 fülvédők a mi innovatív hallásvédőink, amelyek kivételes teljesítményt nyújtanak - kettős védelem nélkül. A 3M Peltor X sorozatától elvárt prémium tulajdonságokkal rendelkeznek, emellett akár 37 dB-ig csökkentik a zajt. 3M™ PELTOR™ X5 fülvédőt használjon a közepes és magas zajszintek elleni nagy teljesítményű hallásvédelemhez. 3M PELTOR

Cikkszám 5E386479
Szín Egyéb
Tömeg 353
Állítható Igen
Rádiócsatlakozás Nem
Összecsukható Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Tömeg 353
Állítható Igen
Rádiócsatlakozás Nem
Összecsukható Nem
Szigetelési érték SNR (dB) 37
Bluetooth Nem
Anyag fejpánt Műanyag
Hordozó típus -
Aktív zajszűrés Nem
Cserélhető párnák Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Rádióval Nem
Márka 3M
Model Peltor

Leírás

A 3M™ PELTOR™ X5 fülvédők a mi innovatív hallásvédőink, amelyek kivételes teljesítményt nyújtanak - kettős védelem nélkül. A 3M Peltor X sorozatától elvárt prémium tulajdonságokkal rendelkeznek, emellett akár 37 dB-ig csökkentik a zajt. 3M™ PELTOR™ X5 fülvédőt használjon a közepes és magas zajszintek elleni nagy teljesítményű hallásvédelemhez. 3M PELTOR™ X5 fülvédő fekete színkóddal rendelkezik, így egyszerűen kiválaszthatja a megfelelő védelmi szintet az X sorozatból. A 3M legendás hallásvédelmi ismereteit a fejlett technológiával kombináló fülvédők speciálisan kialakított habot tartalmaznak a fülkagylókban és a párnákban, innovatív távtartó és csésze kialakítással. Így a 3M Peltor X sorozat X5 fülvédője a piacon kapható legnagyobb csillapítású fülvédő, amely akár 37 dB-ig csökkenti a zajt.A kialakítás során alkalmazott technológia azt jelenti, hogy a nagyobb fülkagyló ellenére a fülvédő könnyű, kiváló egyensúlyt és kényelmet biztosít. Az iker fejpánt kialakítása nem csak a viselés során kialakuló hőképződést csökkenti, hanem kiváló illeszkedést és egyensúlyt is biztosít. A fejpánton belüli rozsdamentes acélhuzal műanyaggal bevonva a 3M által kínált legstabilabbá teszi a fejpántot, ugyanakkor elektromosan szigetelté is teszi. Egyszerre erős és kényelmes, mivel a lapos, széles fejpánt puha műanyag bevonattal rendelkezik, amely stabil nyomást biztosít a fej tetején. A gondosan formázott csúszkák biztosítják, hogy a fülvédő könnyen beállítható legyen a fejre helyezve. A széles, puha habszivacs fülpárnák segítik a dolgozók kényelmét, míg a vékony csészék jobb kompatibilitást biztosítanak más biztonsági felszerelésekkel. a higiéniai készletként kapható párnák és habbetétek könnyen cserélhetők, ha elhasználódnak vagy megsérülnek, segítve ezzel a termék élettartamának meghosszabbítását. Sisakra szerelhető vagy nyakpántos modellként is kaphatók.

Cikkszámok

Cikkszám 5E386479
EAN 4046719695539
UBB 500512531723
UNSPSC 46181802
Gyártó cikksz PEX5A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.