text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

3M fülvédő PEX3A Peltor X3A Fekete/Vörös


A 3M™ PELTOR™ X3 fülvédő elektromos szigetelésű, kettős fejpánttal rendelkezik, amely csökkenti a fej tetején kialakuló hőképződést. Egy speciálisan kialakított távtartót használva akár 33 dB zajcsökkentést biztosítanak a súly és a tömeg nélkül. 3M™ PELTOR™ X3 fülvédők a közepes és magas zajszintek elleni nagy teljesítményű hallásvédelemhez 3M™ PELTOR™

Cikkszám 5V316673
Szín Egyéb
Tömeg 247
Állítható Igen
Rádiócsatlakozás Nem
Összecsukható Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Tömeg 247
Állítható Igen
Rádiócsatlakozás Nem
Összecsukható Nem
Szigetelési érték SNR (dB) 33
Bluetooth Nem
Anyag fejpánt Műanyag
Hordozó típus -
Aktív zajszűrés Nem
Cserélhető párnák Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Rádióval Nem
Márka 3M
Model Peltor

Leírás

A 3M™ PELTOR™ X3 fülvédő elektromos szigetelésű, kettős fejpánttal rendelkezik, amely csökkenti a fej tetején kialakuló hőképződést. Egy speciálisan kialakított távtartót használva akár 33 dB zajcsökkentést biztosítanak a súly és a tömeg nélkül. 3M™ PELTOR™ X3 fülvédők a közepes és magas zajszintek elleni nagy teljesítményű hallásvédelemhez 3M™ PELTOR™ X3 fülvédők. X3 fülvédőink színkódja piros, így egyszerű kiválasztani a megfelelő védelmi szintet az X sorozatból. A 3M legendás hallásvédelmi tudását a fejlett technológiával kombinálva fülvédőnk speciálisan tervezett távtartót tartalmaz, amely a zajcsökkentést a felesleges tömeg és súly nélkül javítja. Ez azt jelenti, hogy az X3 könnyű és áramvonalas, miközben akár 33 dB-ig csökkenti a zajt. az elektromosan szigetelt, kettős fejpánt kialakítása segít csökkenteni a fej tetején kialakuló hőképződést, a műanyaggal bevont rozsdamentes acélhuzal pedig a 3M által kínált legstrapabíróbb fejpántot teszi. Egyszerre erős és kényelmes, mivel a lapos, széles fejpánt puha műanyag bevonattal rendelkezik, amely stabil nyomást biztosít a fej tetején. A szabadon lévő fém hiánya azt jelenti, hogy a termék „dielektromos”, ami elektromos ellenállást biztosít a szikra vagy töltés kockázatával járó alkalmazásokhoz.A gondosan formázott csúszkák biztosítják, hogy a fülvédő könnyen beállítható legyen a fejre helyezve. A széles, puha habszivacs fülpárnák segítik a dolgozók kényelmét, míg a vékony csészék jobb kompatibilitást biztosítanak más biztonsági felszerelésekkel.A higiéniai készletként kapható párnák és habbetétek könnyen cserélhetők, ha elhasználódnak vagy megsérülnek, így meghosszabbítják a termék élettartamát. Sisakra szerelhető vagy nyakpántos modellként is kaphatók.

Cikkszámok

Cikkszám 5V316673
EAN 4046719695492
UBB 500512531319
UNSPSC 46181802
Gyártó cikksz PEX3A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.