text.skipToContent text.skipToNavigation

3M fülvédő Peltor X2P3 többszínű


A 3M™ PELTOR™ X2 fülvédők a modern, vékony csésze kialakítású, innovatív hallásvédőink. Elektromosan szigetelt, iker fejpánttal rendelkeznek, amely csökkenti a fej tetején kialakuló hőképződést, és akár 31 dB zajcsökkentést is kínálnak. 3M™ PELTOR™ X2 fülvédőket használjon a mérsékelt zajszintek elleni nagy teljesítményű hallásvédelemhez.Az elektromosan

Article number 8G589197
Szín Egyéb
Állítható Igen
Rádiócsatlakozás Nem
Összecsukható Nem
Szigetelési érték SNR (dB) 24
Packed per 1

Specifications

Szín Egyéb
Állítható Igen
Rádiócsatlakozás Nem
Összecsukható Nem
Szigetelési érték SNR (dB) 24
Bluetooth Nem
Anyag fejpánt Egyéb
Hordozó típus Sisak csatolva
Aktív zajszűrés Nem
Cserélhető párnák Igen
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Rádióval Nem
Márka 3M
Model Peltor
Type XA007707897

Description

A 3M™ PELTOR™ X2 fülvédők a modern, vékony csésze kialakítású, innovatív hallásvédőink. Elektromosan szigetelt, iker fejpánttal rendelkeznek, amely csökkenti a fej tetején kialakuló hőképződést, és akár 31 dB zajcsökkentést is kínálnak. 3M™ PELTOR™ X2 fülvédőket használjon a mérsékelt zajszintek elleni nagy teljesítményű hallásvédelemhez.Az elektromosan szigetelt, iker fejpántos kialakítás segít csökkenteni a fej tetején kialakuló hőképződést, a műanyaggal bevont rozsdamentes acélhuzal pedig a 3M által kínált legstabilabb fejpántot teszi a 3M kínálatában. Egyszerre erős és kényelmes, mivel a lapos, széles fejpánt puha műanyag bevonattal rendelkezik, amely stabil nyomást biztosít a fej tetején. A szabadon lévő fém hiánya azt jelenti, hogy a termék „dielektromos”, ami elektromos ellenállást biztosít a szikra vagy töltés kockázatával járó alkalmazásokhoz.A gondosan formázott csúszkák biztosítják, hogy a fülvédő könnyen beállítható legyen a fejre helyezve. A széles, puha habszivacs fülpárnák segítik a dolgozók kényelmét, míg a vékony csészék jobb kompatibilitást biztosítanak más védőfelszerelésekkel.A 3M PELTOR X2 fülvédő akár 31 dB zajcsökkentő, sárga színkóddal ellátott, így egyszerű kiválasztani a megfelelő védelmi szintet az X sorozatból.A párnák és a habbetétek, amelyek higiéniai készletként kaphatók, könnyen cserélhetők, ha elhasználódnak vagy megsérülnek, segítve a termék élettartamának meghosszabbítását. Sisakra szerelhető vagy nyakpántos modellként is kaphatók.

Article numbers

Article number 8G589197
EAN 4046719695485
UBB 500512531236
UNSPSC 46181802
Manufacturer article nr  PEX2P3E
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.