text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

3M fülvédő Peltor X2A fekete/sárga


A 3M™ PELTOR™ X2 fülvédők a modern, vékony csésze kialakítású, innovatív hallásvédőink. Elektromosan szigetelt, iker fejpánttal rendelkeznek, amely csökkenti a fej tetején kialakuló hőképződést, és akár 31 dB zajcsökkentést is kínálnak. 3M™ PELTOR™ X2 fülvédőket használjon a mérsékelt zajszintek elleni nagy teljesítményű hallásvédelemhez.Az elektromosan

Cikkszám 7T436368
Szín Egyéb
Tömeg 220
Állítható Igen
Rádiócsatlakozás Nem
Összecsukható Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Tömeg 220
Állítható Igen
Rádiócsatlakozás Nem
Összecsukható Nem
Szigetelési érték SNR (dB) 31
Bluetooth Nem
Anyag fejpánt Egyéb
Hordozó típus -
Aktív zajszűrés Nem
Cserélhető párnák Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Rádióval Nem
Márka 3M
Model Peltor
Type XA007706899

Leírás

A 3M™ PELTOR™ X2 fülvédők a modern, vékony csésze kialakítású, innovatív hallásvédőink. Elektromosan szigetelt, iker fejpánttal rendelkeznek, amely csökkenti a fej tetején kialakuló hőképződést, és akár 31 dB zajcsökkentést is kínálnak. 3M™ PELTOR™ X2 fülvédőket használjon a mérsékelt zajszintek elleni nagy teljesítményű hallásvédelemhez.Az elektromosan szigetelt, iker fejpántos kialakítás segít csökkenteni a fej tetején kialakuló hőképződést, a műanyaggal bevont rozsdamentes acélhuzal pedig a 3M által kínált legstabilabb fejpántot teszi a 3M kínálatában. Egyszerre erős és kényelmes, mivel a lapos, széles fejpánt puha műanyag bevonattal rendelkezik, amely stabil nyomást biztosít a fej tetején. A szabadon lévő fém hiánya azt jelenti, hogy a termék „dielektromos”, ami elektromos ellenállást biztosít a szikra vagy töltés kockázatával járó alkalmazásokhoz.A gondosan formázott csúszkák biztosítják, hogy a fülvédő könnyen beállítható legyen a fejre helyezve. A széles, puha habszivacs fülpárnák segítik a dolgozók kényelmét, míg a vékony csészék jobb kompatibilitást biztosítanak más védőfelszerelésekkel.A 3M PELTOR X2 fülvédő akár 31 dB zajcsökkentő, sárga színkóddal ellátott, így egyszerű kiválasztani a megfelelő védelmi szintet az X sorozatból.A párnák és a habbetétek, amelyek higiéniai készletként kaphatók, könnyen cserélhetők, ha elhasználódnak vagy megsérülnek, segítve a termék élettartamának meghosszabbítását. Sisakra szerelhető vagy nyakpántos modellként is kaphatók.

Cikkszámok

Cikkszám 7T436368
EAN 4046719695461
UBB 500512531152
UNSPSC 46181802
Gyártó cikksz PEX2A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.