text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Fülvédő Optime III Zöld H540P3E


A 3M™ PELTOR™ Optime™ III fülvédők a rendkívül hangos környezetben való használatra szánt, nagy teljesítményű hallásvédőink, amelyek akár 35 dB-rel csökkentik a zajszintet. Dupla burkolattal rendelkeznek, amely minimalizálja a rezonanciát, és kényelmes, puha, széles párnákkal, amelyek csökkentik a fül körüli nyomást. Kapható fejpántos, nyakpántos, sisak

Cikkszám 7R592490
Szín Egyéb
Tömeg 184
Állítható Igen
Rádiócsatlakozás Nem
Összecsukható Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Tömeg 184
Állítható Igen
Rádiócsatlakozás Nem
Összecsukható Nem
Szigetelési érték SNR (dB) 33
Bluetooth Nem
Anyag fejpánt Egyéb
Hordozó típus Sisak csatolva
Aktív zajszűrés Nem
Cserélhető párnák Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Rádióval Nem
Márka 3M
Model Peltor
Type 7000039624

Leírás

A 3M™ PELTOR™ Optime™ III fülvédők a rendkívül hangos környezetben való használatra szánt, nagy teljesítményű hallásvédőink, amelyek akár 35 dB-rel csökkentik a zajszintet. Dupla burkolattal rendelkeznek, amely minimalizálja a rezonanciát, és kényelmes, puha, széles párnákkal, amelyek csökkentik a fül körüli nyomást. Kapható fejpántos, nyakpántos, sisakra erősíthető és Hi-Viz zöld modellben. 3M™ PELTOR™ Optime™ III fülvédővel kényelmes, nagy teljesítményű hallásvédelmet kaphat. Ideálisak rendkívül hangos környezetben, például repülőtereken, erőművekben, tengeri gépházakban és nyomdákban való használatra. 35 dB-ig csökkentik a zajszintet a fülvédők, és kettős burkolatú technológiával rendelkeznek, amely minimalizálja a rezonanciát a tartóburkolatban, ami maximális nagyfrekvenciás csillapítást eredményez. A fülkagylók belsejében lévő nagy tér segít csökkenteni a hő- és nedvességképződést, a puha, széles habpárnák pedig alacsony nyomást gyakorolnak a fülre, így hosszú ideig kényelmes viseletet biztosítanak, és a felhasználó viselési preferenciái révén növelik a megfelelőséget. Fülvédőnk a hatékony védelmet és a viselője számára a legnagyobb kényelmet jelenti. a párnák és a habbetétek higiéniai készletként kaphatók, amelyek könnyen cserélhetők, ha elhasználódnak vagy megsérülnek, meghosszabbítva ezzel a termék élettartamát. A 3M™ PELTOR™ Optime™ III fülvédő fejpántos, nyakpántos, sisakra erősíthető és Hi-Viz zöld színű modellekben kapható.

Cikkszámok

Cikkszám 7R592490
EAN 4046719384211
UBB 500512530329
UNSPSC 46181802
Gyártó cikksz OPT3P3E
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.