text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Earmuffs Optime II H520P3E-410-GQ Green


A 3M™ PELTOR™ Optime™ II fülvédők a hangos, igényes környezetben, például repülőtereken és építkezéseken használható innovatív hallásvédőink, amelyek akár 31 dB-ig csökkentik a zajszintet. Ezek a fülvédők folyadék és hab egyedülálló kombinációjával töltött tömítőgyűrűkkel rendelkeznek, amelyek kellemes kényelmet biztosítanak még hosszú távú használat es

Article number 5D970374
Colour Black
Adjustable Yes
Radio connection No
Folding Yes
Insulation value SNR (dB) 30
Packed per 1

Specifications

Colour Black
Adjustable Yes
Radio connection No
Folding Yes
Insulation value SNR (dB) 30
Bluetooth No
Carrying type Helmet attached
Active noise cancelling No
Replaceable cushions No
High visibility (signal colours) No
With radio No
Brand 3M
Model Peltor

Description

A 3M™ PELTOR™ Optime™ II fülvédők a hangos, igényes környezetben, például repülőtereken és építkezéseken használható innovatív hallásvédőink, amelyek akár 31 dB-ig csökkentik a zajszintet. Ezek a fülvédők folyadék és hab egyedülálló kombinációjával töltött tömítőgyűrűkkel rendelkeznek, amelyek kellemes kényelmet biztosítanak még hosszú távú használat esetén is, és javítják a kopás gyakoriságát és a megfelelőséget. 3M™ PELTOR™ Optime™ II fülvédőkkel magas szintű hallásvédelmet kaphat, amely még a rendkívül alacsony frekvenciák ellen is védelmet nyújt. 3M™ PELTOR™ Optime™ II fülvédők ideálisak hangos, igényes, jelentős ipari zajjal járó környezetben, például repülőtereken, építkezéseken és mezőgazdasági munkák során történő használatra. 31 dB-ig csökkentik a zajszintet, és folyadék és hab egyedülálló kombinációjával töltött tömítőgyűrűkkel rendelkeznek. A nagy tér a csészék belsejében segít csökkenteni a hő- és nedvességképződést, a puha, széles párnák pedig segítenek csökkenteni a nyomást a fül körül, így hosszú ideig kényelmes viseletet biztosítanak. A higiéniai készletként kapható párnák és habbetétek könnyen cserélhetők, ha elhasználódnak vagy megsérülnek, meghosszabbítva ezzel a termék élettartamát. Kaphatók fejpántos, nyakpántos, sisakra erősíthető és Hi-Viz zöld modellben.

Article numbers

Article number 5D970374
EAN 4046719384174
UBB 500512529925
UNSPSC 46181802
Manufacturer article nr  OPT2P3E
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.