text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Fülvédő Optime II H520A Zöld 3M Fülvédő Optime II H520A Zöld


A 3M™ PELTOR™ Optime™ II fülvédők a hangos, igényes környezetben, például repülőtereken és építkezéseken használható innovatív hallásvédőink, amelyek akár 31 dB-ig csökkentik a zajszintet. Ezek a fülvédők folyadék és hab egyedülálló kombinációjával töltött tömítőgyűrűkkel rendelkeznek, amelyek kellemes kényelmet biztosítanak még hosszú távú használat esetén is, és javítják a kopás gyakoriságát és a megfelelőséget. 3M™ PELTOR™ Optime™ II fülvédőkkel magas szintű hallásvédelmet kaphat, amely még a rendkívül alacsony frekvenciák ellen is védelmet nyújt. 3M™ PELTOR™ Optime™ II fülvédők ideálisak hangos, igényes, jelentős ipari zajjal járó környezetben, például repülőtereken, építkezéseken és mezőgazdasági munkák során történő használatra. 31 dB-ig csökkentik a zajszintet, és folyadék és hab egyedülálló kombinációjával töltött tömítőgyűrűkkel rendelkeznek. A nagy tér a csészék belsejében segít csökkenteni a hő- és nedvességképződést, a puha, széles párnák pedig segítenek csökkenteni a nyomást a fül körül, így hosszú ideig kényelmes viseletet biztosítanak. A higiéniai készletként kapható párnák és habbetétek könnyen cserélhetők, ha elhasználódnak vagy megsérülnek, meghosszabbítva ezzel a termék élettartamát. Kaphatók fejpántos, nyakpántos, sisakra erősíthető és Hi-Viz zöld modellben.

Cikkszám 1F054859
Szín Zöld
Tömeg 210
Állítható Igen
Rádiócsatlakozás Nem
Összecsukható Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Zöld
Tömeg 210
Állítható Igen
Rádiócsatlakozás Nem
Összecsukható Nem
Szigetelési érték SNR (dB) 31
Bluetooth Nem
Hordozó típus -
Aktív zajszűrés Nem
Cserélhető párnák Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Rádióval Nem
Márka 3M
Árucikk kód 3926909790
Model Peltor

Leírás

A 3M™ PELTOR™ Optime™ II fülvédők a hangos, igényes környezetben, például repülőtereken és építkezéseken használható innovatív hallásvédőink, amelyek akár 31 dB-ig csökkentik a zajszintet. Ezek a fülvédők folyadék és hab egyedülálló kombinációjával töltött tömítőgyűrűkkel rendelkeznek, amelyek kellemes kényelmet biztosítanak még hosszú távú használat esetén is, és javítják a kopás gyakoriságát és a megfelelőséget. 3M™ PELTOR™ Optime™ II fülvédőkkel magas szintű hallásvédelmet kaphat, amely még a rendkívül alacsony frekvenciák ellen is védelmet nyújt. 3M™ PELTOR™ Optime™ II fülvédők ideálisak hangos, igényes, jelentős ipari zajjal járó környezetben, például repülőtereken, építkezéseken és mezőgazdasági munkák során történő használatra. 31 dB-ig csökkentik a zajszintet, és folyadék és hab egyedülálló kombinációjával töltött tömítőgyűrűkkel rendelkeznek. A nagy tér a csészék belsejében segít csökkenteni a hő- és nedvességképződést, a puha, széles párnák pedig segítenek csökkenteni a nyomást a fül körül, így hosszú ideig kényelmes viseletet biztosítanak. A higiéniai készletként kapható párnák és habbetétek könnyen cserélhetők, ha elhasználódnak vagy megsérülnek, meghosszabbítva ezzel a termék élettartamát. Kaphatók fejpántos, nyakpántos, sisakra erősíthető és Hi-Viz zöld modellben.

Cikkszámok

Cikkszám 1F054859
EAN 4046719388103
UBB 500512530089
UNSPSC 46181802
Gyártó cikksz OPT2GN
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.