text.skipToContent text.skipToNavigation

3M füldugó TR01000


A 3M™ E-A-R™ UltraFit™ füldugók újrafelhasználhatóak és a hallójáratba való behelyezésre tervezték őket, hogy segítsenek csökkenteni a veszélyes zajszinteknek való kitettséget 32 dB-ig.Kényelmes, tartós és újrafelhasználható hallásvédelmet biztosítanak a 3M™ E-A-R™ UltraFit™ füldugók. A rugalmas, előre formázott elasztomer polimerből készült, bevált háromkarimás kialakítás a legtöbb hallójárat méretéhez illeszkedik. 32 dB-rel csökkentik a zajszintet, szappanos vízzel könnyen tisztíthatók és újra és újra felhasználhatók - segítve ezzel a pazarlás csökkentését.Minden dugókészletet előfeszített zsinórral szállítunk, ami azt jelenti, hogy behelyezheti és zsinórral ellátott, vagy kiveheti és zsinór nélkül is hordhatja, így tetszése szerint viselheti.

Referência 1E109419
Szín Kék
Kialakítás Conical
Fejpánttal Igen
Szigetelési érték SNR (dB) 29
Zsinórral Igen
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Szín Kék
Kialakítás Conical
Fejpánttal Igen
Szigetelési érték SNR (dB) 29
Zsinórral Igen
Párok száma 50
Lamella modell Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Tartóval Igen
Cserehüvelyek Nem
Újrafelhasználható Igen
Márka 3M
Árucikk kód 3926909790
Model E-A-R

Descrição

A 3M™ E-A-R™ UltraFit™ füldugók újrafelhasználhatóak és a hallójáratba való behelyezésre tervezték őket, hogy segítsenek csökkenteni a veszélyes zajszinteknek való kitettséget 32 dB-ig.Kényelmes, tartós és újrafelhasználható hallásvédelmet biztosítanak a 3M™ E-A-R™ UltraFit™ füldugók. A rugalmas, előre formázott elasztomer polimerből készült, bevált háromkarimás kialakítás a legtöbb hallójárat méretéhez illeszkedik. 32 dB-rel csökkentik a zajszintet, szappanos vízzel könnyen tisztíthatók és újra és újra felhasználhatók - segítve ezzel a pazarlás csökkentését.Minden dugókészletet előfeszített zsinórral szállítunk, ami azt jelenti, hogy behelyezheti és zsinórral ellátott, vagy kiveheti és zsinór nélkül is hordhatja, így tetszése szerint viselheti.

Números do artigo

Referência 1E109419
EAN 4046719661640
UBB 500694368845
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr TR01000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.