text.skipToContent text.skipToNavigation

3M füldugó PP-01-002 Sárga 100 darab


A 3M™ E-A-R™ Classic™ füldugók eldobhatóak, és a hallójáratba való behelyezésre tervezték őket, hogy segítsenek csökkenteni a veszélyes zajszinteknek és hangos zajnak való kitettséget. Ezek a termékek zsinóros és zsinór nélküli változatban is kaphatók.védje hallását a munkahelyén és otthon a világ egyik legnépszerűbb és leggyakrabban használt füldugójáv

Cikkszám 7L792436
Szín Jaune
Kialakítás Cylindrical
Fejpánttal Nem
Szigetelési érték SNR (dB) 31
Zsinórral Nem
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Jaune
Kialakítás Cylindrical
Fejpánttal Nem
Szigetelési érték SNR (dB) 31
Zsinórral Nem
Párok száma 250
Lamella modell Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Tartóval Nem
Cserehüvelyek Nem
Újrafelhasználható Nem
Márka 3M
Model E-A-R

Leírás

A 3M™ E-A-R™ Classic™ füldugók eldobhatóak, és a hallójáratba való behelyezésre tervezték őket, hogy segítsenek csökkenteni a veszélyes zajszinteknek és hangos zajnak való kitettséget. Ezek a termékek zsinóros és zsinór nélküli változatban is kaphatók.védje hallását a munkahelyén és otthon a világ egyik legnépszerűbb és leggyakrabban használt füldugójával.A 3M™ E-A-R™ Classic™ füldugó volt az iparág első habszivacsos kialakítása a 3M saját fejlesztésű, lassú regenerálódású habjával, amelyet a zaj elleni védelemre terveztek. A 3M életre kelti a technológiát, és ma is ugyanolyan elkötelezettek vagyunk a hallás biztonságának megőrzése iránt, mint 45 évvel ezelőtt, amikor a 3M™ E-A-R™ Classic™ füldugót feltalálták. kényelmes hengeres formájú, texturált felülettel kialakított, hatékony tömítést biztosít, nagyobb súrlódással, hogy megakadályozza a csúszást, még állkapocsmozgás esetén is. A puha energiaelnyelő hab alacsony egyensúlyi nyomást biztosít, a viselő fülcsatorna alakjához alkalmazkodva tágul, kényelmes, könnyű illeszkedést biztosítva. 28 dB SNR zajcsökkentést biztosít, és teljes mértékben tesztelt és jóváhagyott az EN 352-2 szabvány szerint.

Cikkszámok

Cikkszám 7L792436
EAN 4046719661664
UBB 500694364059
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz PP01002
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.