text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

3M félmaszkos légzőkészülék 6503QL Zöld L


A 3M™ 6500QL újrafelhasználható félarcú maszk prémium választás, amely segít megvédeni a munkaerőt bizonyos levegőben lévő szennyeződésektől, ha jóváhagyott 3M szűrőkkel együtt használják. 3M™ újrafelhasználható félarcú maszkot 6500QL használjon, ha olyan légzőkészüléket szeretne, amely a kemény és piszkos munkakörnyezetben is kényelmes viseletet biztos

Cikkszám 1J714721
Kialakítás Fél arcmaszk
Méret L
Tömeg 167
Csatlakozás Bajonett
Szűrővel Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Fél arcmaszk
Méret L
Tömeg 167
Csatlakozás Bajonett
Szűrővel Igen
Kilégzőszelep Igen
Szűrőtartó Double
Állítható pántok Igen
Mentőmaszk Nem
Beszélőmembránnal Nem
Márka 3M

Leírás

A 3M™ 6500QL újrafelhasználható félarcú maszk prémium választás, amely segít megvédeni a munkaerőt bizonyos levegőben lévő szennyeződésektől, ha jóváhagyott 3M szűrőkkel együtt használják. 3M™ újrafelhasználható félarcú maszkot 6500QL használjon, ha olyan légzőkészüléket szeretne, amely a kemény és piszkos munkakörnyezetben is kényelmes viseletet biztosít. A 6500QL félarcú maszkjaink tartósak és rugalmasak, erős testszerkezettel és stabil szilikon arctömítéssel, amely puha, mégis szilárd. a Quick Latch Drop Down mechanizmus megkönnyíti a maszk fel- és levételét, amikor biztonságos vagy szennyezett területek között mozog. Ez azt jelenti, hogy nem kell levennie a védősisakot vagy az arcvédőjét, amikor leengedi vagy felemeli a légzőmaszkot. az alacsony profilú, félrészes kialakítás szélesebb látómezőt és jobb kompatibilitást biztosít a hegesztő- és csiszolópajzsokkal. Az állítható fejheveder-szerelvény javítja a kényelmet, és jól illeszkedik a védősisakjainkhoz és a hallásvédőkhöz. A bajonettes csatlakozó a szűrők széles skálájához illeszkedik, védelmet nyújtva a gázok, gőzök és részecskék ellen. A 3M™ Cool Flow™ szelep könnyebb légzést biztosít, mivel segít csökkenteni a hőfelhalmozódást, a kilégzőszelep fedele pedig segít lefelé irányítani a kilélegzett levegőt és a nedvességet, hogy csökkentse a szemüvegen, a csiszoló- vagy hegesztőpajzsokon a párásodást. Az Ön nagyobb kényelme és rugalmassága érdekében a 3M™ Supplied Air rendszerekkel is használható, és csatlakoztatható az összes 3M™ 2000, 5000 és 6000 sorozatú szűrőhöz (kivéve a 3M™ 6098 vagy 6099 szűrőket). 6500 sorozathoz speciálisan kialakított pótalkatrészek és tartozékok állnak rendelkezésre, hogy az alkatrészek elhasználódása vagy sérülése esetén is megőrizhesse a megfelelő szintű kényelmet és védelmet.

Cikkszámok

Cikkszám 1J714721
UBB 500644014382
UNSPSC 46182001
Gyártó cikksz 6503QL
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.