text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

3M félmaszkos légzőkészülék 6200


A 3M™ 6000-es sorozatú, újrafelhasználható félarcú maszkok könnyű, kényelmes elasztomer anyagból készülnek, bajonett stílusú iker szűrő kialakítással, bölcsős fejhevederrel és könnyen rögzíthető nyakpánttal. Újrafelhasználható félmaszkjaink alacsony profilúak és három méretben kaphatók. 3M™ Reusable Half Face Mask 6000 Series gazdaságos, alacsony karban

Cikkszám 62003M
Kialakítás Fél arcmaszk
Méret M
Tömeg 82
Csatlakozás Bajonett
Szűrővel Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Fél arcmaszk
Méret M
Tömeg 82
Csatlakozás Bajonett
Szűrővel Igen
Kilégzőszelep Nem
Szűrőtartó Double
Állítható pántok Igen
Mentőmaszk Nem
Beszélőmembránnal Nem
Márka 3M
Model 6200

Leírás

A 3M™ 6000-es sorozatú, újrafelhasználható félarcú maszkok könnyű, kényelmes elasztomer anyagból készülnek, bajonett stílusú iker szűrő kialakítással, bölcsős fejhevederrel és könnyen rögzíthető nyakpánttal. Újrafelhasználható félmaszkjaink alacsony profilúak és három méretben kaphatók. 3M™ Reusable Half Face Mask 6000 Series gazdaságos, alacsony karbantartási igényű, könnyen kezelhető, újrafelhasználható maszkokhoz használja a 3M™ Reusable Half Face Mask 6000 sorozatot. Újrafelhasználható félmaszkjainkat az egyszerűségre terveztük, elasztomer anyaguk könnyű és kényelmes viselet hosszú műszakok alatt, bölcsős fejhevederrel és könnyen rögzíthető nyakpánttal. Védelmet nyújtanak a gázok, gőzök és részecskék ellen, és olyan bajonettes csatlakozóval rendelkeznek, amely az egyéni igényektől függően iker, könnyű szűrők széles választékához illeszkedik. Az ikerszűrős kialakítás egyenletesen elosztja a súlyt a maszkban, az alacsony profil pedig minimális hatást jelent a látómezőre, és jobb kompatibilitást a hegesztő- és csiszolópajzsokkal. Az Ön nagyobb kényelme és rugalmassága érdekében a 3M™ Supplied Air rendszerekkel is használhatóak, és az összes 3M™ 2000, 5000 és 6000 sorozatú szűrőhöz csatlakoztathatók (kivéve a 3M™ 6098 vagy 6099 szűrőket). A 6000-es sorozathoz speciálisan kialakított pótalkatrészek és tartozékok állnak rendelkezésre, hogy az alkatrészek elhasználódása vagy sérülése esetén is megőrizze a megfelelő szintű kényelmet és védelmet. Három méretben kaphatók, kicsi, közepes és nagy méretben.

Cikkszámok

Cikkszám 62003M
EAN 4046719375912
UBB 500614576238
UNSPSC 46182001
Gyártó cikksz 6200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.