text.skipToContent text.skipToNavigation

3M fáradásgátló szőnyeg GPBK6 Fekete 150mm x 18,3m


A 3M™ Safety-Walk™ csúszásmentes 600-as sorozatú általános célú szalag egy ásványi bevonatú, csiszolóanyag, amelyet tartós gyantával ragasztanak egy nyomásérzékeny ragasztóval ellátott műanyag fóliára. Hatékony csúszásgátló felületet biztosít a könnyű és a nagy cipőforgalmú területeken. Elsősorban száraz, nedves, olajos padlókon használható ipari és ker

Cikkszám GPZW153M
Szín Fekete
Szélesség 150
Hosszúság 18300
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Szélesség 150
Hosszúság 18300

Leírás

A 3M™ Safety-Walk™ csúszásmentes 600-as sorozatú általános célú szalag egy ásványi bevonatú, csiszolóanyag, amelyet tartós gyantával ragasztanak egy nyomásérzékeny ragasztóval ellátott műanyag fóliára. Hatékony csúszásgátló felületet biztosít a könnyű és a nagy cipőforgalmú területeken. Elsősorban száraz, nedves, olajos padlókon használható ipari és kereskedelmi alkalmazásokban, ahol intenzív gyalogos- vagy könnyű járműforgalom van, mint például: folyosók, termelési és raktárhelyiségek, rámpák, lépcsők, létrák, gépek lábtáblái és vészkijáratok. Többféle színben és méretben kapható. 3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Tape 600 Series a National Floor Safety Institute (NFSI) által tanúsított „magas tapadást” biztosító szalag. Az NFSI a 0,60-nál nagyobb nedves statikus súrlódási együtthatót (SCOF) választotta a „magas tapadás” kritériumaként, mivel az NFSI szerint az ilyen szintű csúszásállóságot nedves állapotban fenntartó padlófelületek bizonyítottan 50% és 90% közötti mértékben csökkentik a csúszás- és eséses kárigényeket.

Cikkszámok

Cikkszám GPZW153M
EAN 5010027761278
UBB 500614683075
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz GPZW15
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.