text.skipToContent text.skipToNavigation

3M fáradásgátló szőnyeg Fekete 915mm x 18,3m


A 3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Tape 600 Series egy ásványi bevonatú, csiszolóanyag, amelyet tartós gyanta ragaszt egy nyomásérzékeny ragasztóval ellátott műanyag fóliára. Hatékony csúszásgátló felületet biztosít a könnyű és a nagy cipőforgalmú területeken. Elsősorban száraz, nedves, olajos padlókon használható ipari és kereskedelmi al

Article number GPZW9143M
Szélesség 915
Hosszúság (mm) 18300
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 12352
Packed per 1

Specifications

Szélesség 915
Hosszúság (mm) 18300
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 12352

Description

A 3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Tape 600 Series egy ásványi bevonatú, csiszolóanyag, amelyet tartós gyanta ragaszt egy nyomásérzékeny ragasztóval ellátott műanyag fóliára. Hatékony csúszásgátló felületet biztosít a könnyű és a nagy cipőforgalmú területeken. Elsősorban száraz, nedves, olajos padlókon használható ipari és kereskedelmi alkalmazásokban, ahol intenzív gyalogos- vagy könnyű járműforgalom van, mint például: folyosók, termelési és raktárhelyiségek, rámpák, lépcsők, létrák, gépek lábtáblái és vészkijáratok. Többféle színben és méretben kapható. 3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant General Purpose Tape 600 Series a National Floor Safety Institute (NFSI) által tanúsított „magas tapadást” biztosító szalag. Az NFSI a 0,60-nál nagyobb nedves statikus súrlódási együtthatót (SCOF) választotta a „magas tapadás” kritériumaként, mivel az NFSI szerint az ilyen szintű csúszásállóságot nedves állapotban fenntartó padlófelületek bizonyítottan 50% és 90% közötti mértékben csökkentik a csúszás- és eséses kárigényeket.

Article numbers

Article number GPZW9143M
EAN 5010027761339
UBB 500614683802
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  GPZW914
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.