text.skipToContent text.skipToNavigation

3M fáradásgátló szőnyeg Fekete 102mm x 18,3m


A 3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant Coarse Tape 700 sorozatú szalag további csúszásmentességet biztosít extrém, nagy forgalmú területeken. Extra nagyméretű ásványi részecskéket tartalmaz, amelyek segítenek stabil csúszásgátló felületet biztosítani még olaj és sár jelenlétében is. A nyitott csiszolómintázat ellenáll az eltömődésnek és csökkenti a tisztítás

Cikkszám GPZWC103M
Szín Fekete
Szélesség 102
Hosszúság (mm) 18300
Márka 3M
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Szélesség 102
Hosszúság (mm) 18300
Márka 3M

Leírás

A 3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant Coarse Tape 700 sorozatú szalag további csúszásmentességet biztosít extrém, nagy forgalmú területeken. Extra nagyméretű ásványi részecskéket tartalmaz, amelyek segítenek stabil csúszásgátló felületet biztosítani még olaj és sár jelenlétében is. A nyitott csiszolómintázat ellenáll az eltömődésnek és csökkenti a tisztítási időt. Alkalmas mezőgazdasági és erdészeti berendezéseken, hajó- és repülőgépfedélzeteken, vonatokon, olajos, nedves területeken, gépműhelyekben, útépítésben, mélyépítésben, teherautókon, traktorokon, építőipari járműveken, darukon, építőipari berendezéseken. Különösen hatékony betonon (festett és alapozott), rugalmas csempén, fémen és porózus felületeken (ha alapozott).

Cikkszámok

Cikkszám GPZWC103M
EAN 5010027761384
UBB 500614683984
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz GPZWC10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.