text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Fáradásgátló szőnyeg 510 Fekete 51mm x 18,3m


A 3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant Conformable Tape 500 Series egy nagy súrlódású, csúszásmentes anyag, amely speciális alumínium hátlappal rendelkezik, amely az élek körül alkalmazkodik és tapad az olyan szabálytalan felületekre, mint a gyémánt taposólemez, csavarfejek és létraszegélyek. Elsősorban gödrös vagy mintás felületeken való használatra ipari,

Cikkszám COZW53M
Szélesség 50.8
Hosszúság (mm) 18300
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 1664
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 50.8
Hosszúság (mm) 18300
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 1664

Leírás

A 3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant Conformable Tape 500 Series egy nagy súrlódású, csúszásmentes anyag, amely speciális alumínium hátlappal rendelkezik, amely az élek körül alkalmazkodik és tapad az olyan szabálytalan felületekre, mint a gyémánt taposólemez, csavarfejek és létraszegélyek. Elsősorban gödrös vagy mintás felületeken való használatra ipari, élelmiszeripari vagy kereskedelmi területeken. Biztonsági sárga szín a jó láthatóság és a veszélyeztetett területek könnyű azonosítása érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám COZW53M
EAN 5010027139817
UBB 500614674991
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz COZW5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.