text.skipToContent text.skipToNavigation

3M fáradásgátló szőnyeg 510 Fekete 150mm x 18,3m


A 3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant Conformable Tape 500 Series egy nagy súrlódású, csúszásmentes anyag, amely speciális alumínium hátlappal rendelkezik, amely az élek körül alkalmazkodik és tapad az olyan szabálytalan felületekre, mint a gyémánt taposólemez, csavarfejek és létraszegélyek. Elsősorban gödrös vagy mintás felületeken való használatra ipari,

Cikkszám COZW153M
Szín Fekete
Szélesség 150
Hosszúság (mm) 18300
Márka 3M
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Szélesség 150
Hosszúság (mm) 18300
Márka 3M

Leírás

A 3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant Conformable Tape 500 Series egy nagy súrlódású, csúszásmentes anyag, amely speciális alumínium hátlappal rendelkezik, amely az élek körül alkalmazkodik és tapad az olyan szabálytalan felületekre, mint a gyémánt taposólemez, csavarfejek és létraszegélyek. Elsősorban gödrös vagy mintás felületeken való használatra ipari, élelmiszeripari vagy kereskedelmi területeken. Biztonsági sárga szín a jó láthatóság és a veszélyeztetett területek könnyű azonosítása érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám COZW153M
EAN 5010027761353
UBB 500614674736
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz COZW15
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.