text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Egyszer használatos overall 4532+ B L Kék


A 3M™ Protective Coverall 4532+ egyedi speciális anyagkezeléssel rendelkezik, amely fokozott folyadéktartó képességet biztosít, hozzáadott olaj- és alkoholtaszító képességgel. A veszélyes részecskékre vonatkozó 5. típusú és a korlátozott vegyi anyagfröccsenésekre vonatkozó 6. típusú tanúsítvánnyal rendelkezik, és az SSMMS puha, szuperlégáteresztő kényel

Cikkszám 4M028169
Szín Kék
Szigetelt Nem
Olajálló Igen
Ellenáll a vegyi anyagoknak Igen
Antisztatikus változat Igen
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Kék
Szigetelt Nem
Olajálló Igen
Ellenáll a vegyi anyagoknak Igen
Antisztatikus változat Igen
Anyag Polipropilén (PP)
Tűzgátló kivitel Nem
Gombos zárás Nem
Csuklya levehető Nem
Alkalmas túlnyomáshoz Nem
Folyékonyan tömör Igen
Eldobható Igen
Felszerelés típusa Hosszú szabású
Vízlepergető Igen
Méret (US/CA) L
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Fényvisszaverő csíkozással Nem
Nemek szerint Egynemű
Anyagtömeg (g/m²) 52
Víz/nedvesség elleni védelem az EN 343 szabvány szerint Nem
Figyelmeztető védelem az EN ISO 20471 szabvány szerint. Nem
Hő- és lángvédelem az EN 11612 szabvány szerint. Nem
Gépben mosható Nem
Hegesztés elleni védelem az EN 11611 szabvány szerint Nem
Gázzáró Nem
Frisslevegő-csatlakozással Nem

Leírás

A 3M™ Protective Coverall 4532+ egyedi speciális anyagkezeléssel rendelkezik, amely fokozott folyadéktartó képességet biztosít, hozzáadott olaj- és alkoholtaszító képességgel. A veszélyes részecskékre vonatkozó 5. típusú és a korlátozott vegyi anyagfröccsenésekre vonatkozó 6. típusú tanúsítvánnyal rendelkezik, és az SSMMS puha, szuperlégáteresztő kényelmét kínálja a rendszerint laminált anyagokkal együtt járó jobb folyadéktűrő képességgel. 3M™ Protective Coverall 4532+ védőruhát használjon korlátozott vegyi anyagfröccsenések, folyadékok és mérgező porok, köztük nukleáris részecskék elleni védelemhez. Megfelel a vegyszeres védőruházatra vonatkozó számos szabványnak, beleértve az EN 1149 antisztatikus védelmet, az EN 1073-2 nukleáris részecskékkel szembeni ellenállást, az EN ISO 13688 szabványt, az EN 13034 6. típusú folyadékfröccsenést és az EN ISO 13982-1 5. típusú port. Könnyen felismerhető a kék ruhán lévő világoskék háromszögről, amely ugyanabból az 52 g/m2 SSMMS anyagból készült, mint a többi. Ez az overall kizárólag az anyag speciális kezelését tartalmazza, amely fokozott folyadéktaszító képességet biztosít, fokozott olaj- és alkoholtaszító képességgel. A 3M 4532+ védőöltözet puha és légáteresztő, mégis robusztus és erős, súlya 52gsm. SSMMS anyagból készül, amely egy réteg spunbond anyagból áll a belső oldalon, és egy dupla rétegből a külső oldalon, középen pedig 2 réteg olvadékfúvott anyagból. A Spunbond a sima szilárdság és a fröccsenés elleni védelem szerepét tölti be, míg a Meltblown rétegek bonyolult, többrétegű mikroszálas hálót biztosítanak, amely kiszűri a száraz részecskéket. A puha, légáteresztő és nagyon könnyű, a nem szőtt anyag lehetővé teszi a testhő és a nedvesség könnyebb leadását, így hosszabb ideig tartó kényelmes viseletet biztosít a munkahelyi termelékenység növelése érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 4M028169
EAN 4046719833771
UBB 500694481606
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz 4532BL
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.