text.skipToContent text.skipToNavigation

3M EC0100B fülvédő sapka Sárga


A 3M™ E-A-Rcaps™ sávos hallásvédőt félfüles fülkagylóval látták el, amelyet úgy terveztek, hogy lezárja a hallójárat belépő részét, így segít csökkenteni a veszélyes zajszinteknek való kitettséget akár 23 dB-ig. 3M™ E-A-Rcaps™ sávos füldugóval a piacon kapható egyik legkönnyebb sávos hallásvédőt. Rugalmas pántra szerelt, kényelmes habszivacs sapkákkal r

Cikkszám 6W088362
Szín Jaune
Kialakítás Kerek/gömb
Fejpánttal Igen
Szigetelési érték SNR (dB) 23
Zsinórral Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Jaune
Kialakítás Kerek/gömb
Fejpánttal Igen
Szigetelési érték SNR (dB) 23
Zsinórral Igen
Párok száma 400
Lamella modell Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Tartóval Igen
Cserehüvelyek Nem
Újrafelhasználható Igen
Márka 3M
Model EA-Rcaps

Leírás

A 3M™ E-A-Rcaps™ sávos hallásvédőt félfüles fülkagylóval látták el, amelyet úgy terveztek, hogy lezárja a hallójárat belépő részét, így segít csökkenteni a veszélyes zajszinteknek való kitettséget akár 23 dB-ig. 3M™ E-A-Rcaps™ sávos füldugóval a piacon kapható egyik legkönnyebb sávos hallásvédőt. Rugalmas pántra szerelt, kényelmes habszivacs sapkákkal rendelkeznek. A puha és sima poliuretán sapka alakú füldugó hatékonyan lezárja a hallójáratot, 23 dB CE tanúsítvánnyal rendelkező védelmet nyújtva, az EN 352 szabvány szerint tesztelve.Ideális piszkos környezetbe, a tokok egyszerűen benyomhatók anélkül, hogy le kellene gurítani, a kevesebb kezelés jellemzően higiénikusabb.az alacsony átviteli zaj a pánton keresztül javítja a viselő elfogadottságát. Használaton kívül kényelmesen tárolhatók a nyak körül, ami kényelmes, ha Ön gyakran mozog zajos környezetben.bár eldobható sávos dugóként népszerűek a látogatók számára olyan területeken, mint például gyárakban, a sáv mosható és újrafelhasználható, a 3M™ E-A-RCaps™ cserekapszulák pedig cserélhetők és külön megvásárolhatók. Választhat, hogy teljesen eldobja, vagy megtarthatja a sávot, és csak a pod-részt cserélheti ki, ha szükséges.

Cikkszámok

Cikkszám 6W088362
EAN 4046719343638
UBB 500512521583
UNSPSC 46181901
Gyártó cikksz EC0100B
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.