text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

3M EARMUFF BLACK H505B


A 3M™ PELTOR™ H505B hegesztőfülhallgató nyakpántos, alacsony profilú, és úgy tervezték, hogy olyan hegesztősisakokkal használható legyen, mint a 3M™ Speedglas™ 9100-as sorozatú hegesztősisakunk. A 24 dB-es védelem biztosítja a legtöbb hegesztési alkalmazásnál szükséges mérsékelt csillapítást. 3M™ PELTOR™ H505B hegesztő fülvédővel kényelmes hallásvédelmet kap hegesztés közben. kifejezetten a 3M™ Speedglass™ Welding Helmeting Helmet Series 9100 típusú hegesztősisakokhoz tervezték, és modern, elegáns, vékony csészés kialakítással rendelkezik. Nem csak jól néz ki, de az alacsony profilú kialakítás jól illeszkedik a legtöbb hegesztősisak alá, valamint a félig puha csésze minimalizálja a karcoló hangátvitelt, ami zavaró lehet.Nyakpántos hegesztőfülvédőnk CE tanúsítvánnyal rendelkezik, és az EN 352 szabvány szerint tesztelt, és akár 24 dB-re csökkenti a zajszintet. A puha habpárnák segítenek csökkenteni a fül körüli nyomást, így hosszú ideig kényelmes viseletet biztosítanak. A kiegyensúlyozott nyomáseloszlást biztosító kétpontos felfüggesztéssel ez a fejlett fülvédő biztosítja a szakemberek számára szükséges kényelmes védelmet. a párnák és a habbetétek higiéniai készletként kaphatók, könnyen cserélhetők, ha elhasználódnak vagy megsérülnek, meghosszabbítva a termék élettartamát.

Cikkszám 2J940655
Szín Fekete
Állítható Igen
Rádiócsatlakozás Nem
Összecsukható Nem
Szigetelési érték SNR (dB) 17
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Fekete
Állítható Igen
Rádiócsatlakozás Nem
Összecsukható Nem
Szigetelési érték SNR (dB) 17
Bluetooth Nem
Anyag fejpánt Egyéb
Hordozó típus Nyakpánt
Aktív zajszűrés Nem
Cserélhető párnák Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Rádióval Nem
Márka 3M
Árucikk kód
Model Peltor
Type XA007704639

Leírás

A 3M™ PELTOR™ H505B hegesztőfülhallgató nyakpántos, alacsony profilú, és úgy tervezték, hogy olyan hegesztősisakokkal használható legyen, mint a 3M™ Speedglas™ 9100-as sorozatú hegesztősisakunk. A 24 dB-es védelem biztosítja a legtöbb hegesztési alkalmazásnál szükséges mérsékelt csillapítást. 3M™ PELTOR™ H505B hegesztő fülvédővel kényelmes hallásvédelmet kap hegesztés közben. kifejezetten a 3M™ Speedglass™ Welding Helmeting Helmet Series 9100 típusú hegesztősisakokhoz tervezték, és modern, elegáns, vékony csészés kialakítással rendelkezik. Nem csak jól néz ki, de az alacsony profilú kialakítás jól illeszkedik a legtöbb hegesztősisak alá, valamint a félig puha csésze minimalizálja a karcoló hangátvitelt, ami zavaró lehet.Nyakpántos hegesztőfülvédőnk CE tanúsítvánnyal rendelkezik, és az EN 352 szabvány szerint tesztelt, és akár 24 dB-re csökkenti a zajszintet. A puha habpárnák segítenek csökkenteni a fül körüli nyomást, így hosszú ideig kényelmes viseletet biztosítanak. A kiegyensúlyozott nyomáseloszlást biztosító kétpontos felfüggesztéssel ez a fejlett fülvédő biztosítja a szakemberek számára szükséges kényelmes védelmet. a párnák és a habbetétek higiéniai készletként kaphatók, könnyen cserélhetők, ha elhasználódnak vagy megsérülnek, meghosszabbítva a termék élettartamát.

Cikkszámok

Cikkszám 2J940655
EAN 4046719509201
UBB 500694383026
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz H505B
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.