text.skipToContent text.skipToNavigation

3M durva tisztítótárcsa CG-DC dm200x1m extra durva furat 12,7 mm


A Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc a hegesztési varratok hatékony tisztítására, rozsda eltávolítására és festék eltávolítására szolgál. Az extra durva minőségű, nyitott szövésű tárcsáink sima futású, terhelésálló korongot biztosítanak, amely ideális a puha bevonatok eltávolításához. a kiváló felületkezeléshez használja a Scotch-Brite™ Clean and Strip

Cikkszám 611633M
Szélesség 13
Maximális fordulatszám (1/min) 3000
Átmérő 200
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 13
Maximális fordulatszám (1/min) 3000
Átmérő 200
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Szilícium-karbid
Nem szőtt szövet-finomság Extra durva
Márka 3M

Leírás

A Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc a hegesztési varratok hatékony tisztítására, rozsda eltávolítására és festék eltávolítására szolgál. Az extra durva minőségű, nyitott szövésű tárcsáink sima futású, terhelésálló korongot biztosítanak, amely ideális a puha bevonatok eltávolításához. a kiváló felületkezeléshez használja a Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc-et. Nem szőtt korongjaink biztonságos alternatívát kínálnak a drótkefékkel szemben a hegesztési varratok hatékony tisztításához, a rozsda eltávolításához és a festék eltávolításához. Szélesebb felületet fednek le, finomabb eredményt produkálva, ami szükségtelenné teheti a további befejező lépéseket. A Scotch-Brite tisztító- és csiszolókorongok éles, szintetikus, extra durva szilíciumkarbid csiszolóanyagot használnak, amelyet jellemzően alacsony nyomású alkalmazásokban, például festékelőkészítéshez használnak. Az alumínium-oxidnál gyorsabban bomlik le, így kiváló felületet biztosít. Scotch-Brite ipari csiszolóanyagaink egyedülálló felületkezelő termékek. Nem szőtt nejlonnal vagy más szintetikus szálakkal keverjük őket, hogy olyan rendszert hozzunk létre, amely a termék teljes élettartama alatt egyenletes eredményeket biztosít. A korongok tökéletesen alkalmasak a puha bevonatok eltávolítására. A nyitott anyag az agresszív csiszolóanyaggal együtt sima futású korongot biztosít, amely ellenáll a terhelésnek. A szálak eltömődésének korlátozásával a csiszolóanyagok megőrzik magas vágási teljesítményüket.

Cikkszámok

Cikkszám 611633M
UBB 500614751047
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 61163
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.