text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

3M durva tisztítókorong CR-DR átmérő 50,8 mm extra durva fekete 18000 min-¹


A Scotch-Brite™ Roloc™ bevonateltávolító tárcsa extra durva szilíciumkarbid csiszolóanyagot és alkalmazkodó, nem szőtt anyagot használ a festék és a rozsda hatékony eltávolításához a fémfelületekről és a hegesztési varratokról. Korongjaink biztonságos kampós és hurkos hátlappal rendelkeznek, és jó választás a drótkefék helyett.Használja a Scotch-Brite™

Cikkszám 4M679630
Maximális fordulatszám (1/min) 18000
Átmérő 50.8
Típus Lemez
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 60
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 18000
Átmérő 50.8
Típus Lemez
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Horgos rögzítés Igen
Részecske típusa Szilícium-karbid
Szóródás Open
Nem szőtt szövet-finomság Extra durva
Márka 3M
Model DISC

Leírás

A Scotch-Brite™ Roloc™ bevonateltávolító tárcsa extra durva szilíciumkarbid csiszolóanyagot és alkalmazkodó, nem szőtt anyagot használ a festék és a rozsda hatékony eltávolításához a fémfelületekről és a hegesztési varratokról. Korongjaink biztonságos kampós és hurkos hátlappal rendelkeznek, és jó választás a drótkefék helyett.Használja a Scotch-Brite™ Roloc™ bevonateltávolító korongot a bevonatok hatékony eltávolításához, az alapanyag károsítása nélkül. Korongjaink jól működnek kemény felületeken. Jó választásnak bizonyulnak a drótkefékkel szemben, mivel nagyobb felületet biztosítanak, és biztonságosabb lehetőséget nyújtanak, mivel nincsenek elszabaduló drótok, miközben a kampós és hurkolt hátlap szilárdan rögzíti a tárcsát. A tárcsák nyitott szövésű anyaga hűvösen fut és ellenáll a terhelésnek, így a csiszolóanyagok aktívan vágnak, és a termék élettartama alatt egyenletes eredményt biztosítanak. A Scotch-Brite Roloc bevonateltávolító korongok Roloc™ TR gyors rögzítési és eltávolítási funkcióval rendelkeznek, a gyors és egyszerű korongcsere érdekében a többlépcsős befejező folyamatok során. ezek a korongok szilícium-karbid csiszolóanyagot használnak, egy szintetikus ásványi anyagot, amely nagyon éles, és általában alacsony nyomású alkalmazásokhoz, például festékelőkészítéshez használják. Az alumínium-oxidnál gyorsabban bomlik le, így kiváló felületet eredményez.A Scotch-Brite™ ipari csiszolóanyagok olyan egyedülálló felületkezelő termékek, amelyek csiszolóanyagai nem szőtt nejlon vagy más szintetikus szálakba vannak beépítve. A csiszolóanyagoknak a szálakba történő kombinálása olyan csiszolórendszert hoz létre, amely a termék élettartama alatt egyenletes eredményeket biztosít. A nyitott szövésű anyag ellenáll a terhelésnek, és a szálak eltömődésének korlátozásával a csiszolóanyagok nagy teljesítményű vágást biztosítanak.A Roloc TR gyorscseretárcsák kisebb tárcsák, amelyek egy műanyag menetes gombbal vagy csavarral rendelkeznek, amelyet úgy terveztek, hogy könnyen és gyorsan rá lehessen csavarni egy 3M™ Roloc TR tárcsalapra* a gyors tárcsacsere érdekében, mindössze egy egyszerű le- és felcsavarással. A Roloc™ TR rendszer a rögzítést biztonságosan tartja, még nagy igénybevételű alkalmazások esetén is. A Roloc tárcsák széles választékát kínáljuk, így a kezelők másodpercek alatt válthatnak egyik alkalmazásról a másikra.* Külön kapható.

Cikkszámok

Cikkszám 4M679630
UBB 500634221047
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 18364
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.