text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

3M durva tisztítókorong CG-DC dm150x13mm extra durva furat 12,7 mm


A Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc korongot hegesztési varratok hatékony tisztítására, rozsda eltávolítására és festék eltávolítására tervezték. Az extra durva minőségű, nyitott szövésű tárcsáink sima futású, terhelésnek ellenálló korongot biztosítanak, amely ideális a puha bevonatok eltávolításához. a kiváló felületkezeléshez használja a Scotch-Brite

Cikkszám 6R562610
Szélesség 13
Maximális fordulatszám (1/min) 4000
Átmérő 150
Típus Lemez
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Csomagolás: 20
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szélesség 13
Maximális fordulatszám (1/min) 4000
Átmérő 150
Típus Lemez
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Szilícium-karbid
Szóródás Open
Nem szőtt szövet-finomság Extra durva
Márka 3M
Model DISC

Leírás

A Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc korongot hegesztési varratok hatékony tisztítására, rozsda eltávolítására és festék eltávolítására tervezték. Az extra durva minőségű, nyitott szövésű tárcsáink sima futású, terhelésnek ellenálló korongot biztosítanak, amely ideális a puha bevonatok eltávolításához. a kiváló felületkezeléshez használja a Scotch-Brite™ Clean and Strip Disc-et. Nem szőtt korongjaink biztonságos alternatívát kínálnak a drótkefékkel szemben a hegesztési varratok hatékony tisztításához, a rozsda eltávolításához és a festék eltávolításához. Szélesebb felületet fednek le, finomabb eredményt produkálva, ami szükségtelenné teheti a további befejező lépéseket. A Scotch-Brite tisztító- és csiszolókorongok éles, szintetikus, extra durva szilíciumkarbid csiszolóanyagot használnak, amelyet jellemzően alacsony nyomású alkalmazásokban, például festékelőkészítéshez használnak. Az alumínium-oxidnál gyorsabban bomlik le, így kiváló felületet biztosít. Scotch-Brite ipari csiszolóanyagaink egyedülálló felületkezelő termékek. Nem szőtt nejlonnal vagy más szintetikus szálakkal keverjük őket, hogy olyan rendszert hozzunk létre, amely a termék teljes élettartama alatt egyenletes eredményeket biztosít. A korongok tökéletesen alkalmasak a puha bevonatok eltávolítására. A nyitott anyag az agresszív csiszolóanyaggal együtt sima futású korongot biztosít, amely ellenáll a terhelésnek. A szálak eltömődésének korlátozásával a csiszolóanyagok megőrzik magas vágási teljesítményüket.

Cikkszámok

Cikkszám 6R562610
EAN 3134375440950
UBB 500634224843
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 61122
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.