text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Dupla bevonatú szalag 9191 Fehér 50mm x 25m


3M™ Double Coated Tape 9191, egy általános célú, kettős bevonatú szalag. Magas tapadású, nagy kezdeti tapadású gumi nyomásérzékeny ragasztóval, nem szőtt hordozóval és könnyen eltávolítható szilikonizált papír béléssel rendelkezik. 9191 szőnyegszalagként kifejlesztett szalag kiváló egyensúlyt biztosít a magas tapadás / kezdeti tapadás és a jó szobahőmér

Cikkszám 5U031632
Szélesség 50
Vastagság (mm) 0.26
Kétoldalas Igen
Hosszúság (mm) 25
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 60 - 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 50
Vastagság (mm) 0.26
Kétoldalas Igen
Hosszúság (mm) 25
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 60 - 60
Márka 3M
Type 7000035445

Leírás

3M™ Double Coated Tape 9191, egy általános célú, kettős bevonatú szalag. Magas tapadású, nagy kezdeti tapadású gumi nyomásérzékeny ragasztóval, nem szőtt hordozóval és könnyen eltávolítható szilikonizált papír béléssel rendelkezik. 9191 szőnyegszalagként kifejlesztett szalag kiváló egyensúlyt biztosít a magas tapadás / kezdeti tapadás és a jó szobahőmérsékletű nyírási ellenállás, valamint a jó eltávolíthatóság között. Az alkalmazás megkezdése előtt azonban szisztematikusan fel kell mérni a felület kompatibilitását.

Cikkszámok

Cikkszám 5U031632
EAN 8000280457008
UBB 500667381346
UNSPSC 31201500
Gyártó cikksz 919150
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.