Rögzítő szalagok
Minden kategóriában
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Vegyszerek és szalagok
Szalagok
Rögzítő szalagok
3X370473
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
3M Dupla bevonatú habszalag 4905 Világos 12mm x 66m
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3X370473
Szín
Színtelen
Szélesség
12
Vastagság (mm)
0.5
Kétoldalas
Igen
Hosszúság (mm)
66
Anyag
Hab anyag
Hőmérsékleti ellenállás (°C)
90 - 90
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Színtelen
Szélesség
12
Vastagság (mm)
0.5
Kétoldalas
Igen
Hosszúság (mm)
66
Anyag
Hab anyag
Hőmérsékleti ellenállás (°C)
90 - 90
Átlátszó
Igen
Öntapadós / összeolvadó
Igen
Márka
3M
Árucikk kód
3919108090
Type
7000123595
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3X370473
EAN
4001895593949
UBB
500667407182
UNSPSC
31201500
Gyártó cikksz
7000072265