text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Dupla bevonatú habszalag 4026 Fehér 25mm x 33m


A 3M™ Dupla bevonatú uretánhabszalag 4026 egy fehér, 1,6 mm vastag, dupla bevonatú, nyitott cellás uretánhabszalag papírbéléssel, amely magas nyírószilárdságot biztosít belső szerelési feladatokhoz. 3M™ Dupla bevonatú uretánhabszalag 4026 egy 1,6 mm vastag, 290kg/m3 sűrűségű, dupla bevonatú uretánhabszalag akril ragasztóval. Használja a 3M™ Double Coate

Cikkszám 2W866153
Szélesség 25
Vastagság (mm) 1.6
Hosszúság (mm) 33
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 105 - 105
Márka 3M
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 25
Vastagság (mm) 1.6
Hosszúság (mm) 33
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 105 - 105
Márka 3M
Type 7100091133

Leírás

A 3M™ Dupla bevonatú uretánhabszalag 4026 egy fehér, 1,6 mm vastag, dupla bevonatú, nyitott cellás uretánhabszalag papírbéléssel, amely magas nyírószilárdságot biztosít belső szerelési feladatokhoz. 3M™ Dupla bevonatú uretánhabszalag 4026 egy 1,6 mm vastag, 290kg/m3 sűrűségű, dupla bevonatú uretánhabszalag akril ragasztóval. Használja a 3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4026-ot belső szerelési feladatokhoz. A vastag, dupla bevonatú, nyitott cellás, papír béléssel ellátott uretánhab szalagunk ragasztja a felületeket és biztosítja a kezelési kényelmet. A 3M™ Dupla bevonatú uretánhabszalagok alkalmazkodó habok, amelyek magas hőmérsékletet tartó akril ragasztórendszert használnak és nagy nyírószilárdságot biztosítanak.

Cikkszámok

Cikkszám 2W866153
UBB 500652482919
UNSPSC 31201500
Gyártó cikksz 402625
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.