Tooling Holzgerlingen
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
0Q042958
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
3M Deburring disc T28 125X22,2MM
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0Q042958
Formája
Egyéb
Vastagság (mm)
7
Maximális fordulatszám (1/min)
12200
Tárcsa átmérője (mm)
125
Szemcseszerkesztés
36
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Formája
Egyéb
Vastagság (mm)
7
Maximális fordulatszám (1/min)
12200
Tárcsa átmérője (mm)
125
Szemcseszerkesztés
36
Alkalmas öntöttvas csőhöz
Igen
Alkalmas fémekhez
Igen
Furatátmérő
22.23
Részecske típusa
Kerámia
Márka
3M
Model
WHLS
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
A 3M™ Cubitron™ II Depressed Centre Grinding Wheel 3M Precision Shaped kerámiaszemcsékből készül, hogy gyors vágást és hosszú élettartamú, merev kötésű köszörűkorongot kínáljon. Csiszolókorongjainkat kifejezetten rozsdamentes acél, lágyacél és repülőgépipari ötvözetek csiszolására fejlesztettük ki. 3M™ Cubitron™ II Depressed Centre csiszolókorongot használjon, ha olyan csiszolókorongot szeretne, amely vágás és hosszú élettartam tekintetében felülmúlja versenytársait. Csiszolókorongjaink 3M Precíziós alakú szemcsékkel rendelkeznek, amelyek hűvös, extra éles vágást biztosítanak még sokáig, miután más korongok elhasználódtak. a Precíziós alakú szemcsék háromszög alakú pontokká alakulnak, amelyek a hagyományos csiszolóanyagokkal ellentétben nem vájnak vagy szántanak, hanem átvágják a fémet. Ezek a pontok törés közben folyamatosan önéleződnek, rendkívül gyors vágást eredményezve. Ez csökkenti a súrlódás miatti hőképződést, csökkentve a hő okozta feszültség okozta repedéseket és elszíneződéseket.A mélyített középpont lehetővé teszi a csiszolást bármilyen szögben a környező felület károsítása nélkül. Csiszolókorongjaink merev műgyanta kötésűek, 7 mm vastagok, és hasznosak a belső szögek hegesztési varratainak eltávolításához. A korong méretének megfelelő korongvédővel kell használni őket. A csiszolókorongok maximális működési fordulatszámának nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie a használt csiszológép maximális fordulatszámával.
Cikkszámok
Cikkszám
0Q042958
EAN
4054596007260
UBB
500641428007
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
94002Q