text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Deburring disc 203,2X25,4X76,2MM


A Scotch-Brite™ Deburring Wheel egy agresszív tárcsa, amelyet a legkülönfélébb grindolási feladatokhoz és felületekhez terveztek. Használja szilícium-karbid korongjainkat, amelyek kemény 11 sűrűségű minősítést kínálnak közepes és finom fokozatban, könnyű és közepes éleltávolításhoz szénacélokon, rozsdamentes acélon, titánon és puha fémeken.Használja a k

Cikkszám 187693M
Átmérő 203
Típus Lemez
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 203
Típus Lemez
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Festékhez alkalmas Igen
Alkalmas üveghez Igen
Részecske típusa Szilícium-karbid
Nem szőtt szövet-finomság Finomság rendben
Márka 3M
Model Scotch-Brite DB-WL
Type 7000046089

Leírás

A Scotch-Brite™ Deburring Wheel egy agresszív tárcsa, amelyet a legkülönfélébb grindolási feladatokhoz és felületekhez terveztek. Használja szilícium-karbid korongjainkat, amelyek kemény 11 sűrűségű minősítést kínálnak közepes és finom fokozatban, könnyű és közepes éleltávolításhoz szénacélokon, rozsdamentes acélon, titánon és puha fémeken.Használja a kemény, agresszív Scotch-Brite™ Deburring Wheel korongot a különböző korongozási feladatokhoz és felületekhez. Szilíciumkarbid kerekeink kemény 11 sűrűségűek, közepes és finom fokozatban. Hatékonyak a könnyű és közepes élek csiszolásához szénacélokon, rozsdamentes acélon, titánon és puha fémeken.Scotch-Brite™ csiszolókorongjaink tekervényes és nem szőtt kialakítása egyenletes csiszolóhatást biztosít sima vagy szabálytalan felületeken a korong teljes élettartama alatt. Kerekeink kemények és tartósak, így ideálisak a bélyegzett vagy lézervágott alkatrészek grindolásához, szalagcsiszolás utáni tisztításhoz vagy utómunkához, az alapanyag fúrásának csökkentéséhez. Kiváló felületet biztosítanak, ami kiküszöbölheti a további végső befejező lépések szükségességét. Extra éles szilíciumkarbid csiszolószemcséket használnak, egy szintetikus anyagot, amelyet jellemzően alacsony nyomású alkalmazásokhoz, például festékkikészítéshez és -előkészítéshez használnak. A szilícium-karbid gyorsabban bomlik le, mint az alumínium-oxid, így finomabb felületet biztosít. A nyitott szövetű anyag hűvösen fut és ellenáll a terhelésnek, korlátozva a szálak eltömődését. A szálak folyamatos bomlásával együtt a szövetben, amely friss ásványokat hoz felszínre, ez megőrzi az ásványok magas vágási teljesítményét. Az eredmény rendkívül hosszú élettartam. A Scotch-Brite ipari csiszolóanyagok olyan egyedi felületkezelő termékek, amelyek nem szőtt nejlon- vagy szintetikus szálakba beépített csiszolóanyagokból állnak. A csiszolóanyagok és a szálak ilyen módon történő kombinálása olyan csiszolóanyag-rendszert hoz létre, amely a termék élettartama alatt egyenletes eredményeket biztosít. A Scotch-Brite termékek használatával növelheti a termelékenységet, miközben csökkenti a tisztító vegyszerek és drótkefék szükségességét. Az esztétikai kikészítéstől a hegesztéskeverésig, a sorjázásig és még sok másig, gyorsan dolgoznak, és alkatrészről alkatrészre konzisztens eredményt nyújtanak.

Cikkszámok

Cikkszám 187693M
UBB 500614721768
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 18769
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.