text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Vágókorong 230X3X22MM


A 3M™ Cubitron™ II vágókorong 3M precíziós alakú kerámiaszemcséket tartalmaz, amelyek kivételesen gyors vágást és hosszú élettartamot biztosítanak szinte minden anyaghoz. Vágókorongjaink mind teljesítményben, mind élettartamban felülmúlják a többi korongot, és jelentős termelékenységnövekedést biztosítanak. 3M™ Cubitron™ II vágókorong használatával extr

Cikkszám 3W302781
Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 36
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Formája Flat
Vastagság (mm) 3
Tárcsa átmérője (mm) 230
Szemcseszerkesztés 36
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22
Márka 3M

Leírás

A 3M™ Cubitron™ II vágókorong 3M precíziós alakú kerámiaszemcséket tartalmaz, amelyek kivételesen gyors vágást és hosszú élettartamot biztosítanak szinte minden anyaghoz. Vágókorongjaink mind teljesítményben, mind élettartamban felülmúlják a többi korongot, és jelentős termelékenységnövekedést biztosítanak. 3M™ Cubitron™ II vágókorong használatával extra éles, gyors vágást biztosít, amely sokkal tovább tart, mint más korongoké. A vágókorongjainkat jellemzően fémek, például autóipari vagy hajózási fémlemezek, rozsdamentes acélcsövek, kipufogócsövek, bilincsek és rozsdás kötőelemek átvágására használják. ezek a korongok 3M Precíziós alakú szemcséket tartalmaznak, amelyek háromszög alakú pontokká alakulnak, amelyek a hagyományos csiszolóanyagokkal ellentétben nem vájnak vagy szántanak, hanem átvágják a fémet. Ezek a pontok törés közben folyamatosan önéleződnek, rendkívül gyors vágást eredményezve. Ez csökkenti a súrlódás miatti hőképződést, csökkentve a hő okozta feszültség okozta repedéseket és elszíneződéseket.A Cubitron II termékek élettartama lényegesen hosszabb, mint hagyományos kerámia társaiké, biztosítva a nagy teljesítményt a gyártási alkalmazásokban.A vágókorongok a vágókorongos szerszámhoz vannak rögzítve (külön megvásárolható), és a biztonság érdekében mindig kerékvédővel együtt kell használni.A korongok maximális működési sebessége nagyobb vagy egyenlő kell legyen a használt elektromos szerszám maximális sebességével, és a vágókorong méretének megfelelő kerékvédővel kell használni.

Cikkszámok

Cikkszám 3W302781
EAN 5902658654879
UBB 500684878969
UNSPSC 31191600
Gyártó cikksz 65487
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.