text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Lamellás korong 80+ 115MM

Műszaki adatok

Átmérő 115
Típus Lemez
A hordozó anyaga Polyester
CAMI szerinti granuláció 80
Márka 3M
Model Cubitron II; 969F
Type Flap Disc

Leírás

A 3M™ Cubitron™ II Flap Disc 969F csiszolókorong csiszolóanyag rétegekből készül. Lapkakorongjaink egyedi kialakításúak, és egy gyorsan vágó csiszolóanyagot tartalmaznak a kemény poliészterszövetből készült lapkákon. Ezek a korongok csiszolási segédanyaggal és félig rugalmas, Y-súlyú hátlappal rendelkeznek, amely minden egyes lapkának kiváló szilárdságot biztosít. fémek csiszolásához és kikészítéséhez használja a 3M™ Cubitron™ II Flap Disc 969F lapkakorongot. A 3M precíziós alakú szemcsékkel ellátott, strapabíró poliészter szövetből készült lapkákra rétegezett 3M Precision Shaped Grain (precíziós alakú szemcsék) korongjainkat agresszív csiszolási alkalmazásokhoz tervezték, sima, tiszta felületet biztosítva. Minden egyes lapka lekopik, hogy friss csiszoló ásványi anyagot tegyen szabaddá, biztosítva a gyors és egyenletes vágást. A félig rugalmas, Y-súlyú hátlap kiváló szilárdságot és tartósságot biztosít a csiszolóanyagnak, és képes kezelni a nagy egységnyomású alkalmazásokat, mint például a ferdítés és a salak eltávolítása. A csiszoló segédanyag biztosítja, hogy a korong hűvösebb hőmérsékleten működjön, és segít megelőzni a fémfelületek elszíneződésétEzek a tulajdonságok teszik a 969F-et jó választássá olyan projektekhez, amelyek egyformán tartós és sokoldalú csiszolókorongot igényelnek.Lapkakorong kialakításA bevonatos csiszolólapkakorongok ideális választás a különböző fémek mérsékelt csiszolásához, keveréséhez, ferdítéshez, pikkelyeltávolításhoz és befejezéshez. A csiszolólapkák hosszú ideig tartó friss csiszolóanyag-ellátást biztosítanak terhelésálló kialakításban. Bár derékszögű csiszológéppel való használatra tervezték, a csiszolókorongok kialakítása lehetővé teszi a kreatív alkalmazást bármilyen munkához.A Cubitron™ II Advantage3M A Cubitron II csiszolóanyag-termékek magasra tették a lécet a nagy teljesítményű csiszolóanyagok tekintetében. A 3M mérnökei a 3M kerámia csiszolószemcsékkel kezdték, és olyan technológiát alkalmaztak, amely elektrosztatikusan orientálja a hordozóanyagon lévő minden egyes háromszög alakú struktúrát, hogy éles csúcsokat képezzenek és maximalizálják a vágási potenciált. Ezek a csúcsok úgy viselkednek, mint egyedi vágószerszámok, amelyek átvágják a fémet, és folyamatosan élesednek, ahogy a csúcsok letörnek, így biztosítva a nagy igénybevételű gyártási alkalmazásokban a hosszan tartó nagy teljesítményt. A szemcsék egyenletesen kopnak, és extra hosszú élettartamot és állandóságot biztosítanak kisebb csiszolási nyomás mellett. Az eredmény az, hogy a Cubitron™ II termékek a piacon kapható minden hagyományos kerámia ipari csiszolóanyagot felülmúlnak és tovább tartanak, maximalizálva a termelékenységet és minimalizálva a szalagok igénybevételét és a kezelő fáradtságát.

Cikkszámok

Cikkszám 3D189910
EAN 4054596196988
UBB 500679142967
UNSPSC 31191506
Gyártó cikksz 51481
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.