text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Lamellás korong 115MM P40


A 3M™ Cubitron™ II 967A lamellás tárcsa kiváló vágási sebességet biztosít alacsony és közepes-nagynyomású alkalmazásokban. Lemezeink ideálisak sík felületek vagy külső élek megmunkálásához, különösen ott, ahol fontos a végső kidolgozás és a marásállóság. 3M™ Cubitron™ II Flap Disc 967A korongot használjon a jobb vágási sebességért és a rugalmas lamellás

Cikkszám 2X816250
Átmérő 115
Típus Lemez
A hordozó anyaga Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 115
Típus Lemez
A hordozó anyaga Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
FEPA szerinti granulálás 40
Márka 3M

Leírás

A 3M™ Cubitron™ II 967A lamellás tárcsa kiváló vágási sebességet biztosít alacsony és közepes-nagynyomású alkalmazásokban. Lemezeink ideálisak sík felületek vagy külső élek megmunkálásához, különösen ott, ahol fontos a végső kidolgozás és a marásállóság. 3M™ Cubitron™ II Flap Disc 967A korongot használjon a jobb vágási sebességért és a rugalmas lamellás konstrukcióért, amely lehetővé teszi a csiszolást és a keverést egyetlen lépésben. 3M precíziós alakú szemcsékkel ellátott lamellás korongjaink kivételesen magas vágási sebességet eredményeznek kisebb nyomás mellett. Ez a szemcse háromszög alakú pontokká formálódik, amelyek a hagyományos csiszolóanyagokhoz hasonlóan inkább átvágják a fémet, minthogy fúrnának vagy szántanának. Ezek a pontok törés közben folyamatosan önéleződnek, rendkívül gyors vágást eredményezve. Ez lehetővé teszi a kezelők számára, hogy a kemény feladatokat, beleértve a hegesztési csiszolást, rozsdaeltávolítást, élcsiszolást, keverést és a sorjázásmentesítést, kevesebb fáradtsággal végezzék el. A tárcsákon található hőaktivált csiszoló segédanyag teszi ezt a terméket kiváló termékké minden fémtípushoz. Ez a segédanyag hűvösebbé teszi a korongot a rozsdamentes acélon és a hőérzékeny fémeken, például a nikkelötvözeteken vagy a titánon, csökkentve a fém elszíneződését és oxidációját, valamint a hő okozta feszültség okozta repedések kialakulásának esélyét.Az egyedülállóan kialakított, nehéz Y-súlyú, poli-pamut hátlap ellenőrzött, egyenletes kopást tesz lehetővé, korai tompulás vagy üvegesedés nélkül. Ez lehetővé teszi a kezelők számára, hogy korongonként nagyobb teljesítményt érjenek el.A csappantyús korongok háromdimenziós csiszolókorongok, amelyek csiszolóanyaggal bevont, szálerősítésű csappantyúk egymást fedő rétegeit tartalmazzák, amelyek egy központi központból indulnak ki. Ahogy a lamellák egymást fedő rétegei elkopnak, folyamatosan friss csiszolóanyag-ásványt tárnak fel a gyors és egyenletes vágás érdekében, miközben a lamellák párnázottsága sima felületet eredményez. Normál körülmények között a lamellás korongjaink egy fokkal finomabb felületet eredményeznek, mint az azonos minőségű szálas korongok. Az átfedő szerkezetük lehetővé teszi, hogy több csiszolóanyag kerüljön a vágási felületre, ami azt jelenti, hogy a tipikus tárcsák élettartamát messze meghaladják. Ezért korongjaink nagymértékben javítják a csiszolási műveletek termelékenységét. ezek a korongok két feladatot látnak el egyben, mivel egy lépésben csiszolnak és finisíroznak, ami azt jelenti, hogy kiválthatják a ragasztott korongokat és a szálas korongokat. Hasznos idő- és költségtakarékos megoldást jelentenek a legkülönbözőbb alkalmazásokban, különösen ott, ahol fontos a végső kidolgozás és a marásállóság.Lapátcsiszolókorongjaink derékszögű csiszológépen futnak.

Cikkszámok

Cikkszám 2X816250
EAN 5902658650666
UBB 500684877714
UNSPSC 13111200
Gyártó cikksz 65066
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.