text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Fíbertárcsa 60+ 100MM

Műszaki adatok

Átmérő 100
Típus Lemez
Részecske típusa Kerámia
CAMI szerinti granuláció 60
Márka 3M
Model Cubitron II; 982C
Type 7000000403

Leírás

A 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C szálas korong felülmúlja a hagyományos kerámia ipari csiszolókorongok teljesítményét. Korongjaink a 3M Precision Shaped Grain technológiával rendelkeznek, amely a hagyományos korongokhoz képest akár kétszeres vágási sebességet, tartósságot és élettartamot kínál, kevesebb csiszolási nyomás igénybevételével.Használja nagy teherbírású 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C korongjainkat számos alkalmazáshoz, beleértve az élek lekerekítését, ferdítését és a szénacél hegesztések, malomkő, gödrök és tökéletlenségek eltávolítását, hornyok megmunkálását és még sok minden mást. Korongjaink magasabbra teszik a lécet a nagy teljesítményű csiszolóanyagok tekintetében, akár kétszer nagyobb vágási sebességet és élettartamot kínálnak, mint a hagyományos kerámia ipari csiszolókorongok, kevesebb csiszolási nyomás igénybevételével.Használja fémfelületek nagy és kis területeinek csiszolásához és keveréséhez. Nagy igénybevételű alkalmazásokban több alkatrész készül el korongonként, csökkentve a korongcserék szükségességét. korongjaink 3M Precision Shaped Grain technológiával rendelkeznek, amely háromszög alakú szemcséket hoz létre, amelyek elektrosztatikusan helyezkednek el a hordozón. Ezek éles csúcsokká alakulnak, amelyek egyedi vágószerszámként viselkednek, és rendkívüli hatékonysággal vágják át a fémet. A szemcsék egyenletesen kopnak és folyamatosan önéleződnek, ahogy a csúcsok letörnek. Ez csökkenti a súrlódás okozta hőt, és meghosszabbítja a tárcsa élettartamát.A kemény, merev hátlap vulkanizált szálból készül, amely ellenáll a kopásnak, és kemény csiszolási alkalmazásokat is elbír.Korongjainkat úgy terveztük, hogy maximalizálják a vágási potenciált, minimalizálják a csiszolási nyomást és a kezelő fáradtságát.

Cikkszámok

Cikkszám 7X193186
UBB 500679219377
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 982403
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.