text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

3M Cubitron II Fíbertárcsa 36+ 150MM

Műszaki adatok

Átmérő 150
Típus Lemez
Részecske típusa Kerámia
CAMI szerinti granuláció 36
Márka 3M
Model Cubitron II; 982C
Type 7000045230

Leírás

A 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C felülmúlja a hagyományos ipari kerámia csiszolókorongok teljesítményét. Korongjaink a 3M Precision Shaped Grain technológiával rendelkeznek, amely a hagyományos korongokhoz képest akár kétszer nagyobb vágási sebességet, tartósságot és élettartamot biztosít, kevesebb csiszolási nyomás igénybevételével. 982C nagy teherbírású 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C korongunkat számos alkalmazáshoz használhatja, beleértve az élek lekerekítését, ferdítését és a szénacél hegesztések, malomkő, gödrök és tökéletlenségek eltávolítását, hornyok megmunkálását és így tovább. Korongjaink magasabbra teszik a lécet a nagy teljesítményű csiszolóanyagok tekintetében, akár kétszer nagyobb vágási sebességet és élettartamot kínálnak, mint a hagyományos ipari kerámia csiszolókorongok, kevesebb csiszolási nyomás igénybevételével.Használja fémfelületek nagy és kis területeinek csiszolásához és keveréséhez. Nagy igénybevételű alkalmazásokban több alkatrész készül el korongonként, csökkentve a korongcserék szükségességét. korongjaink 3M Precision Shaped Grain technológiával rendelkeznek, amely háromszög alakú szemcséket hoz létre, amelyek elektrosztatikusan helyezkednek el a hordozón. Ezek éles csúcsokká alakulnak, amelyek egyedi vágószerszámként viselkednek, és rendkívüli hatékonysággal vágják át a fémet. A szemcsék egyenletesen kopnak és folyamatosan önéleződnek, ahogy a csúcsok letörnek. Ez csökkenti a súrlódás okozta hőt, és meghosszabbítja a tárcsa élettartamát.A kemény, merev hátlap vulkanizált szálból készül, amely ellenáll a kopásnak, és kemény csiszolási alkalmazásokat is elbír.Korongjainkat úgy terveztük, hogy maximalizálják a vágási potenciált, minimalizálják a csiszolási nyomást és a kezelő fáradtságát.

Cikkszámok

Cikkszám 6R352639
UBB 500679219526
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 45230
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.