text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

3M Cubitron II Fíbertárcsa 125MM P36


A 3M™ Cubitron™ II 987C szálas tárcsa nagyobb vágási sebességet, nagyobb tartósságot és hosszabb élettartamot biztosít, mint más szálas tárcsák és csiszolókorongok. Korongjaink 3M precíziós alakú szemcséket használnak merev szálhátlappal kombinálva a nagyobb termelékenység érdekében a közepes és nehéz munkáknál. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C használa

Cikkszám 7U414914
Szélesség 21
Átmérő 125
Típus Lemez
A hordozó anyaga Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 21
Átmérő 125
Típus Lemez
A hordozó anyaga Egyéb
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas fémekhez Igen
CAMI szerinti granuláció 36
Márka 3M
Model Cubitron II; 987C

Leírás

A 3M™ Cubitron™ II 987C szálas tárcsa nagyobb vágási sebességet, nagyobb tartósságot és hosszabb élettartamot biztosít, mint más szálas tárcsák és csiszolókorongok. Korongjaink 3M precíziós alakú szemcséket használnak merev szálhátlappal kombinálva a nagyobb termelékenység érdekében a közepes és nehéz munkáknál. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C használatával kivételesen magas vágási sebességet érhet el kisebb nyomás mellett, így a kezelők minimális fáradtsággal fejezhetik be a nehéz feladatokat. Nagy teherbírású korongjaink ideálisak hegesztési varratok eltávolítására, ferdítésre, csiszolásra és keverésre. a korongon található csiszoló segédanyag teszi ezt a terméket kiváló termékké minden fémtípushoz. Segít hűvösebbé tenni a korongot a rozsdamentes acél és a hőérzékeny fémek, például a nikkelötvözetek és a titán esetében, csökkentve a fém elszíneződését és oxidációját, valamint a hő okozta feszültség okozta repedések kialakulásának esélyét. Ez azt jelenti, hogy korongjaink a rivális termékeknél hosszabb élettartamúak és jobban vágnak. 3M precíziós alakú szemcséket tartalmaznak, amelyek háromszög alakú pontokká alakulnak, amelyek a hagyományos csiszolóanyagokhoz hasonlóan inkább átvágják a fémet, minthogy vájnának vagy szántanának. Ezek a pontok törés közben folyamatosan önéleződnek, rendkívül gyors vágást eredményezve.Korongjaink vulkanizált szálból készült, kemény, merev hátlappal rendelkeznek, amely ellenáll a kopásnak, és kemény csiszolási alkalmazásokat is elbír.Ideálisak a malomkő, a gödrök és a tökéletlenségek eltávolítására.

Cikkszámok

Cikkszám 7U414914
EAN 4046719760725
UBB 500685201674
UNSPSC 13111200
Gyártó cikksz 65165
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.