text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II csiszolószalag Narancs 80+ 13 x 457mm

Cikkszám 3J724786
Szélesség 13
Típus -
Hosszúság (mm) 457
A hordozó anyaga Egyéb
Alkalmas fémekhez Igen

Műszaki adatok

Szélesség 13
Típus -
Hosszúság (mm) 457
A hordozó anyaga Egyéb
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Kerámia
CAMI szerinti granuláció 80
Márka 3M

Leírás

A 3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 947A precíziós alakú szemcsékkel rendelkezik X-súlyú, polipamut hátlapon. A 974A szalagjaink a jobb hőállóság érdekében műgyantával vannak kötve, és szárazon ajánlott használni őket. 3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 947A szalaggal kiváló eredményeket érhet el a nagynyomású, automatizált csiszolástól kezdve az alacsony és közepes nyomású kézi műveletekig, olyan berendezéseken, mint a háttámlacsiszolók, reszelős szalagcsiszolók, inline csiszolók és löketcsiszolók. A 947A szalagok precíziós alakú szemcsékkel rendelkeznek, X-súlyú, polipamut hátlapon.A precíziós alakú szemcsék háromszög alakú pontokká alakulnak, amelyek a hagyományos csiszolóanyagokkal ellentétben nem fúrják vagy szántják a fémet. Ezek a pontok törés közben folyamatosan önéleződnek, rendkívül gyors vágást eredményezve, kevesebb hőfelhalmozódással - csökkentve a hő okozta feszültség okozta repedéseket és elszíneződéseket. A csiszolóanyag élettartama alatt egyenletes felületet eredményez, és segít kiküszöbölni az égést a végcsiszolási alkalmazások során. Az X-súlyú szövet hátlap tartósságot biztosít, és az ásványi anyag gyantával van hozzá kötve a megbízható teljesítmény érdekében, még nagy hő és nyomás alatt is.

Cikkszámok

Cikkszám 3J724786
EAN 4046719880706
UBB 500679133305
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 94730510
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.