text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II csiszolószalag Narancs 40+ 75 x 2000mm

Műszaki adatok

Szélesség 75
Típus -
Hosszúság 2000
A hordozó anyaga Egyéb
CAMI szerinti granuláció 40
Márka 3M

Leírás

A 3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 947A precíziós alakú szemcsékkel rendelkezik X-súlyú, polipamut hátlapon. A 974A szalagjaink gyantával vannak kötve a jobb hőállóság érdekében, és szárazon ajánlott használni. 3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 947A szalagot használjon kiváló eredményekért a nagynyomású, automatizált csiszolástól kezdve az alacsony és közepes nyomású kézi műveletekig, olyan berendezéseken, mint a hátraszegélyes, reszelős szalagcsiszolók, soros csiszolók és löketcsiszolók. A 947A szalagok precíziós alakú szemcsékkel rendelkeznek, X-súlyú, polipamut hátlapon.A precíziós alakú szemcsék háromszög alakú pontokká alakulnak, amelyek a hagyományos csiszolóanyagokkal ellentétben nem fúrják vagy szántják a fémet. Ezek a pontok törés közben folyamatosan önéleződnek, rendkívül gyors vágást eredményezve, kevesebb hőfelhalmozódással - csökkentve a hő okozta feszültség okozta repedéseket és elszíneződéseket. A csiszolóanyag élettartama alatt egyenletes felületet eredményez, és segít kiküszöbölni az égést a végcsiszolási alkalmazások során. Az X-súlyú szövet hátlap tartósságot biztosít, és az ásványi anyag gyantával van hozzá kötve a megbízható teljesítmény érdekében, még nagy hő és nyomás alatt is.

Cikkszámok

Cikkszám 6P336993
EAN 4046719881444
UBB 500679136373
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 94730551
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.