text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II csiszolószalag 80+ 150 x 2000mm

Cikkszám 8R949485
Szélesség 150
Típus -
Hosszúság (mm) 2000
Alkalmas fémekhez Igen
CAMI szerinti granuláció 80

Műszaki adatok

Szélesség 150
Típus -
Hosszúság (mm) 2000
Alkalmas fémekhez Igen
CAMI szerinti granuláció 80
Márka 3M

Leírás

A 3M™ Cubitron™ II szövetszalagok 984F forradalmi teljesítményt nyújtanak a 3M precíziós alakú szemcsékkel, amelyek tisztán vágják át a fémet. A 984F szalagjaink csiszolási segédanyagot tartalmaznak, így ideálisak a közepes és nagynyomású alkalmazásokhoz. a 3M™ Cubitron™ II Cloth Belts 984F gyors vágást eredményez, csökkentett hőfelépüléssel, és biztosítja az egyenletes felületet a termék élettartama alatt, miközben kiküszöböli az égést a végsőréses csiszolási alkalmazások során. a szövetszalagjaink 3M™ kerámia csiszolószemcséket használnak, amelyek elektrosztatikusan orientáltak, hogy éles csúcsokat képezzenek, amelyek egyedi vágószerszámként viselkednek, és gyorsan vágják át a fémet. Ezek a csúcsok folyamatosan önéleződnek, ahogy letörnek, így hosszú élettartamot és állandóságot biztosítanak kevesebb csiszolási nyomás mellett. Ez az oka annak, hogy szalagtermékeink képesek felülmúlni és túlélni minden hagyományos kerámia ipari csiszolóanyagot a piacon. szövetszegéllyel rendelkeznek, ami közepes és nagy nyomáson történő csiszoláskor növeli a szilárdságot. csiszolószalagjaink különböző szélességben és méretben kaphatók, hogy szinte minden ipari szalagcsiszolóhoz illeszkedjenek. A keskeny szalagokat hordozható szalagcsiszolókkal használják csiszoláshoz vagy keveréshez. A közepes méretű szalagokat hátsó állványokon használják a gyámok eltávolítására, anyageltávolításra és a szemcsék beállítására rozsdamentes acélban, míg a szélesebb szalagokat széles szalagcsiszolókkal használják fémlemezek és tekercsek méretezésére.

Cikkszámok

Cikkszám 8R949485
EAN 4046719538850
UBB 500679126549
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 600406
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.