text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II csiszolószalag 36+ 75 x 2000mm

Cikkszám 2I645398
Szélesség 75
Típus -
Hosszúság (mm) 2000
Vízálló Igen
A hordozó anyaga Cotton

Műszaki adatok

Szélesség 75
Típus -
Hosszúság (mm) 2000
Vízálló Igen
A hordozó anyaga Cotton
Részecske típusa Corundum
CAMI szerinti granuláció 36
Szóródás Open
Márka 3M

Leírás

A 3M™ Cubitron™ ll Cloth 784F szalag 3M Precíziós alakú szemcsékkel rendelkezik. A szövetszalagjaink formázott kerámia és prémium alumínium-oxid precíz keverékéből állnak. Rugalmas J-súlyú pamut hátlappal és nyitott rétegű konstrukcióval rendelkeznek. A szalagok vízálló hátlappal és csiszolási segédanyaggal is rendelkeznek. 3M™ Cubitron™ ll Cloth Belt 784F szalagot használjon az alumínium-oxid szalagoknál tartósabb, gyorsabb és egyenletesebb vágáshoz. A formázott kerámia és a prémium alumínium-oxid precíz keveréke optimális vágást biztosít közepes nyomású csiszolási és keverési alkalmazásokban. szövetszalagjaink kivételesen gyorsan vágnak és csiszolás közben önmegújulnak. Ezek a nagy teljesítményű szalagok költséghatékony teljesítményt nyújtanak a közepes nyomású alkalmazásokban, ahol a teljes kerámia szalagok kihasználatlanok lehetnek.Vízálló poliészter hátlapjukkal ezek a szalagok nedves vagy száraz üzemben is használhatók. A hőérzékeny ötvözetek, mint például a rozsdamentes acél, titán, nikkel- és kobaltötvözetek védelme érdekében a hő okozta feszültség okozta repedésektől és elszíneződéstől, a csiszolási hőmérséklet csökkentése érdekében csiszolási segédanyagot adtak hozzá. Ezenkívül a csiszolóanyagot gyantával szilárdan kötik a hordozóhoz, hogy nagy hő és nyomás alatt is megőrizze tartósságát. 36-80-as durva osztályok YF súlyú hordozóval, míg a 120-180-as finomabb osztályok könnyebb XF súlyú hordozóval rendelkeznek. Mindkét súly mérsékelten rugalmas és jól alkalmazkodik az enyhe kontúrokhoz és a sík felületekhez.A 3M™ Precíziós alakú szemcsés keverék tudománya3M Precíziós alakú szemcsés keverék a csiszolástechnológia jelentős fejlődését jelenti. A PSG egy kerámia ásvány, amelyet egy szabadalmaztatott eljárással terveztek a szemcsék szívósságának és keménységének fokozására. A 3M tudósai ezután egy lépéssel tovább mentek, és úgy alakították ki az ásványt, hogy egységes, háromszög alakú szemcséket képezzen, amelyek folyamatosan szuper éles pontokká és élekké törnek, amelyek átvágják az alapanyagot, ahelyett, hogy a hagyományos csiszolóanyagokhoz hasonlóan fúródnának vagy „szántanának”. A PSG szupergyors vágást eredményez, és csökkenti a munkadarab hőfelhalmozódását, csökkentve a hő okozta feszültség okozta repedéseket és elszíneződést. Továbbá, mivel a PSG hűvösebb és élesebb marad, tovább tart, mint a hagyományos csiszolóanyagok.A nagyobb teljesítmény érdekében a 784F szalagok prémium alumínium-oxidot tartalmaznak PSG-vel keverve, ami élesebb és tartósabb csiszolóanyagot eredményez. Ez nemcsak egyenletesebb teljesítményt biztosít, hanem a hasonló alumínium-oxid szalagokhoz képest akár kétszer hosszabb élettartamot is. A hosszabb élettartam alacsonyabb költséget jelent kész alkatrészenként és kevesebb időt veszít a szalagcserék miatt, így maximalizálva az átmenő teljesítményt.Igényes ipari környezetre tervezveA 3M több mint 100 éve a fémfeldolgozó ipar vezető csiszolóanyag-szállítója. Az ásványok, alátétek és kötések széles kombinációjával, függetlenül a csiszolási és befejező alkalmazásoktól, a 3M a minőségi bevonatos és kötött csiszolóanyagok teljes választékát kínálja. A 3M Precíziós alakú szemcsék kivételesen gyors vágása és hosszú élettartama miatt ideálisak ipari környezetben. Bízzon a Cubitron™ II szövetszalagokban, amelyek azonnali, egyenletes eredményeket produkálnak a termék élettartama alatt minden fémen, beleértve a hőérzékeny ötvözeteket is.

Cikkszámok

Cikkszám 2I645398
EAN 4054596323278
UBB 500679158146
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 78433885
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.