text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II csiszolószalag 36+ 150 x 2000mm

Cikkszám 7R434476
Szélesség 150
Típus -
Hosszúság (mm) 2000
Alkalmas fémekhez Igen
CAMI szerinti granuláció 36

Műszaki adatok

Szélesség 150
Típus -
Hosszúság (mm) 2000
Alkalmas fémekhez Igen
CAMI szerinti granuláció 36
Márka 3M

Leírás

A 3M™ Cubitron™ II szövetszalagok 984F forradalmi teljesítményt nyújtanak a 3M precíziós alakú szemcsékkel, amelyek tisztán vágják át a fémet. A 984F szalagjaink csiszolási segédanyagot tartalmaznak, így ideálisak a közepes és nagynyomású alkalmazásokhoz. 984F szalagjaink gyors vágást hoznak létre csökkentett hőfejlődéssel, a 3M™ Cubitron™ II Cloth Belts 984F szalagok egyenletes felületet biztosítanak a termék élettartama alatt, miközben kiküszöbölik az égést a végszemes csiszolási alkalmazások során. 984F szalagjaink 3M™ kerámia csiszolószemcséket használnak, amelyek elektrosztatikusan orientáltak, hogy éles csúcsokat alkossanak, amelyek egyedi vágószerszámként viselkednek, gyorsan átvágva a fémet. Ezek a csúcsok folyamatosan önéleződnek, ahogy letörnek, így hosszú élettartamot és állandóságot biztosítanak kevesebb csiszolási nyomás mellett. Ez az oka annak, hogy szalagtermékeink képesek felülmúlni és túlélni minden hagyományos kerámia ipari csiszolóanyagot a piacon. szövetszegéllyel rendelkeznek, ami közepes és nagy nyomáson történő csiszoláskor növeli a szilárdságot. csiszolószalagjaink különböző szélességben és méretben kaphatók, hogy szinte minden ipari szalagcsiszolóhoz illeszkedjenek. A keskeny szalagokat hordozható szalagcsiszolókkal használják csiszoláshoz vagy keveréshez. A közepes méretű szalagokat hátsó állványokon használják a gyámok eltávolítására, anyageltávolításra és a szemcsék beállítására rozsdamentes acélban, míg a szélesebb szalagokat széles szalagcsiszolókkal használják fémlemezek és tekercsek méretezésére.

Cikkszámok

Cikkszám 7R434476
EAN 4046719381203
UBB 500679121912
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 98430209
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.