text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Abrasive disc 60+ 25,4MM

Műszaki adatok

Átmérő 25.4
Típus Lemez
CAMI szerinti granuláció 60
Márka 3M

Leírás

A 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F egyesíti a 3M Roloc gyorscserélő rögzítési rendszerünk kényelmét a 3M Precision Shaped Grain technológiával, így megnövelt vágási sebességet és a tárcsa élettartamát biztosítja.Használja a 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F tárcsát a kivételesen magas vágási sebességhez és a tárcsa hosszú élettartamához. Korongjaink laminált 2 rétegű poliészter hátlapot használnak a tartósság és kopásállóság érdekében az élmunkáknál. a beépített csiszoló segédanyag teszi ezt a terméket kiváló termékké minden fémtípushoz. Ezáltal a korong hűvösebb marad a rozsdamentes acélon és a hőérzékeny fémeken, mint például a nikkelötvözetek és a titán, csökkentve a fém elszíneződését/oxidációját és a hő okozta feszültség okozta repedések kialakulásának esélyét.Ezek a korongok 3M Precíziós alakú szemcsékkel rendelkeznek, amelyek háromszög alakú pontokat alkotnak, amelyek inkább vágják a fémet, minthogy a hagyományos csiszolóanyagokhoz hasonlóan vájnának vagy szántanának. A pontok törés közben folyamatosan önéleződnek, rendkívül gyors vágást eredményezve. Ez lehetővé teszi a kezelők számára, hogy a nehéz feladatokat kevesebb fáradtsággal fejezzék be.

Cikkszámok

Cikkszám 8C049421
UBB 500679219781
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 601771
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.