text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron™ II 982 C rostos tárcsa átmérő 125 mm szemcseméret 80+ rozsdamentes acél


Ceramic grit. For all metalworking companies that use angle grinders for high removal rates. Replaces conventional fibre discs as well as surface grinding tasks performed by reinforced and flap wheel discs. For machining structural steel, brass, bronze and aluminium. Ceramic grains are precisely formed with a standard size and vertical arrangement. Shar

Cikkszám 7X020609
Maximális fordulatszám (1/min) 12000
Átmérő 125
Típus Lemez
A hordozó anyaga Vulkanizált rost
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 12000
Átmérő 125
Típus Lemez
A hordozó anyaga Vulkanizált rost
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Kerámia
CAMI szerinti granuláció 80
Lyukmintázat Csillag alakú lyuk
Márka 3M
Model Cubitron II; 982C

Leírás

Ceramic grit. For all metalworking companies that use angle grinders for high removal rates. Replaces conventional fibre discs as well as surface grinding tasks performed by reinforced and flap wheel discs. For machining structural steel, brass, bronze and aluminium. Ceramic grains are precisely formed with a standard size and vertical arrangement. Sharp abrasive surface with up to 3x longer service life. With star hole. Bore 22 mm Ø

Cikkszámok

Cikkszám 7X020609
UBB 500634215692
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 7000028197
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.