text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Csomagoló ragasztó 12MMX66M


A Scotch® Box Sealing Tape 371 biztonságosan lezárja a legkülönfélébb doboz- és kartonanyagokat, beleértve a hullámpapírt is. A nedvességálló polipropilén hátlap ellenáll a kopásnak, a vegyi anyagoknak és a kopásnak, hogy a szállítási folyamat során végig erősen tartson. Könnyen alkalmazkodik az élek körül és az érdes felületeken, hogy tartós tartást bi

Cikkszám 37112T3M
Szín Egyéb
Szélesség 12
Hosszúság (mm) 66
Öntapadós / összeolvadó Igen
Márka 3M
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Szélesség 12
Hosszúság (mm) 66
Öntapadós / összeolvadó Igen
Márka 3M

Leírás

A Scotch® Box Sealing Tape 371 biztonságosan lezárja a legkülönfélébb doboz- és kartonanyagokat, beleértve a hullámpapírt is. A nedvességálló polipropilén hátlap ellenáll a kopásnak, a vegyi anyagoknak és a kopásnak, hogy a szállítási folyamat során végig erősen tartson. Könnyen alkalmazkodik az élek körül és az érdes felületeken, hogy tartós tartást biztosítson.Ez a szalag legfeljebb 70 font súlyú normál réselt konténerekhez (RSC) használható. A Scotch® 371-es dobozzáró szalag biaxiálisan orientált polipropilén hátlappal rendelkezik, nyomásérzékeny gumigyanta ragasztóval, és jó peremszakadás- és hasadásállóságot biztosít. Megfelel az ASTM D1974-92 környezetvédelmi szempontoknak.A közepes igénybevételű tömítőszalagot, más néven csomagolószalagot vagy ragasztószalagot úgy tervezték, hogy biztonságosan lezárja a mozgatáshoz, szállításhoz és elosztáshoz használt normál réselt konténereket (RSC) és csomagokat. A szalag tartóssága és magas tartása különösen jól működik a kihívást jelentő újrahasznosított hullámpapíron és farostlemezen. Mivel gazdaságos és megbízható, a közepes teherbírású tömítőszalag népszerű az élelmiszer- és italgyártók, a sportcikkek, a csővezetékek, a fémszerkezetek, az autóalkatrészek és a bútorok gyártói körében.

Cikkszámok

Cikkszám 37112T3M
EAN 8000280101895
UBB 500614730678
UNSPSC 31201517
Gyártó cikksz 37112T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.