text.skipToContent text.skipToNavigation

3M csiszolótömb 65 x 120mm


A 3M™ Hookit™ tárcsás kézi párnák közepes sűrűségű habszivacsból készülnek a megfelelő alkalmazkodóképesség érdekében. Kézbetétjeink formázott alakúak vagy 25,4 mm széles pánttal rendelkeznek a kezelő általi fogáshoz. 3M™ Hookit™ Disc kézbetéttel csökkenthetők az ujjnyomok kézi csiszoláskor. Kézi csiszolópárnáink ideálisak festékelőkészítéssel járó alka

Cikkszám 055193M
Szélesség 65
Hosszúság (mm) 120
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 1979
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 65
Hosszúság (mm) 120
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 1979

Leírás

A 3M™ Hookit™ tárcsás kézi párnák közepes sűrűségű habszivacsból készülnek a megfelelő alkalmazkodóképesség érdekében. Kézbetétjeink formázott alakúak vagy 25,4 mm széles pánttal rendelkeznek a kezelő általi fogáshoz. 3M™ Hookit™ Disc kézbetéttel csökkenthetők az ujjnyomok kézi csiszoláskor. Kézi csiszolópárnáink ideálisak festékelőkészítéssel járó alkalmazásokhoz vagy olyan iparágakban, mint a hajózás. közepes sűrűségű habbal készülnek a konformitás érdekében. Formázott alakúak, 25,4 mm széles pánttal a kezelő általi fogáshoz.

Cikkszámok

Cikkszám 055193M
EAN 5010027551022
UBB 500614550076
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05519
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.