text.skipToContent text.skipToNavigation

3M csiszolótömb 152 x 228mm


A Scotch-Brite™ Blending Hand Pad 7446 alkalmazkodó anyaggal rendelkezik, amely alkalmazkodik a sík és szabálytalan kontúrokhoz anélkül, hogy jelentősen megváltoztatná az alapanyag méreteit. A 7446-os párnáink nem aprózódnak használat közben, nem rozsdásodnak használat után, és nem hagynak finom fémszilánkokat - ellentétben az acélgyapottal. 7446-os Sco

Cikkszám 074463M
Szélesség 228
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 152
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 228
Típus Rectangle
Hosszúság (mm) 152
A hordozó anyaga Nem szőtt anyagból
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Festékhez alkalmas Igen
Részecske típusa Szilícium-karbid
Szóródás Open
Nem szőtt szövet-finomság Finomság közepes
Márka 3M
Darabonkénti súly (g) 1564.8

Leírás

A Scotch-Brite™ Blending Hand Pad 7446 alkalmazkodó anyaggal rendelkezik, amely alkalmazkodik a sík és szabálytalan kontúrokhoz anélkül, hogy jelentősen megváltoztatná az alapanyag méreteit. A 7446-os párnáink nem aprózódnak használat közben, nem rozsdásodnak használat után, és nem hagynak finom fémszilánkokat - ellentétben az acélgyapottal. 7446-os Scotch-Brite™ Blending Hand Pad 7446 nyitott, agresszív szövettel rendelkezik, használja a Scotch-Brite™ Blending Hand Pad 7446-ot hatékony kézi keveréshez, általános célú tisztításhoz, előkészítő munkákhoz és befejező munkákhoz. A Scotch-Brite Blending Hand Pads keverő kézi párnáink a terhelhetőséget és az egyenletes kopást ötvözik, hogy a párna teljes élettartama alatt egyenletes vágási sebességet biztosítsanak. 152,4 mm x 228,6 mm méretű Blending Hand Pads kézzel használható a pontos ellenőrzéshez, kézi párna tartóval az egyenletes befejezéshez, vagy inline csiszológépen a nagyobb területek lefedéséhez. Olyan alkalmazkodó anyaggal rendelkeznek, amely sík és szabálytalan kontúrokhoz egyaránt alkalmazkodik anélkül, hogy az alapanyag méreteit jelentősen megváltoztatná. Ezek a párnák szilíciumkarbid csiszolóásványokkal vannak töltve, egy szintetikus ásványi anyaggal, amely nagyon éles, és általában alacsony nyomású alkalmazásokhoz, például festékelőkészítéshez használják. Bár gyorsabban lebomlik, mint az alumínium-oxid, kiváló felületet eredményez. Használat közben nem aprózódik, használat után nem rozsdásodik, és nem hagy finom fémszilánkokat - ellentétben az acélgyapottal.A Scotch-Brite csiszolóanyagok olyan egyedülálló felületkezelő termékek, amelyek csiszolóanyagai nem szőtt szálas mátrixba vannak beépítve. A csiszolóanyagok és a nem szőtt anyag kombinációja olyan csiszolórendszert hoz létre, amely a termék élettartama alatt egyenletes eredményeket biztosít. A nyitott szövésű anyag hűvösen fut és terhelésálló, ami a szálak eltömődésének korlátozásával a csiszolóanyagok nagy teljesítményű vágását biztosítja.

Cikkszámok

Cikkszám 074463M
UBB 500614715588
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 07446
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.